790101 3M™ 790101 Speedglas™ Aufbewahrungstasche
3M™ Taschen, Rucksäcke und Beutel für Schweißer
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:790101
Rubix:2484743
Hersteller:7100166711
EAN:4046719419050

Produktdetails : 790101 3M™ 790101 Speedglas™ Aufbewahrungstasche
Tragen und lagern Sie Ihre 3M Schweißerausrüstung sicher mit den 3M Speedglas™ Trageprodukten.
Mit dem 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläse erhalten Sie effektiven Schutz vor den Schadstoffen in der Luft, die mit Schweißarbeiten einhergehen. Das 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläse wurde speziell für die Bedürfnisse von Schweißern entwickelt, die Atemschutz benötigen. Sein konstanter Luftstrom liefert gereinigte Luft, die die Hitze aus der Maske verbannt und der Schweißbildung entgegenwirkt. Das schlanke und ergonomische Design verringert das Gewicht zusätzlich und erleichtert das Betreten von beengten Schweißbereichen. Zudem bietet es die Qualität und Funktionen, die Sie von einem benutzerfreundlichen Atemschutzsystem verlangen. Mit der richtigen Filterauswahl schützt das 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläse wirksam vor Partikeln, Gasen oder Dämpfen, wie sie bei Schweißprozessen häufig auftreten. Der Benutzer kann Partikel- oder Gasfilter unabhängig voneinander austauschen; es besteht keine Notwendigkeit, beide gleichzeitig auszutauschen. Unsere 3M™ Adflo™ Austausch-Gebläsebaugruppe dient als Ersatz für abgenutzte oder beschädigte Teile und kann mit Originalfilter, -filterdeckel, -gürtel, -batterie und -ladegerät verwendet werden. Erhöhen Sie die effektive Nutzlebensdauer der Geräte durch regelmäßige Inspektion und den Austausch von beschädigten oder abgenutzten Teilen.
Stärken
• Schützen Sie Ihr Schweißer-Atemschutzsystem vor Kratzern mit 3M Taschen für die Schweißausrüstung
• Ausführung erhältlich für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken, Atemschutzgebläse sowie andere Teile und Produkte
• Tragen Sie Ihr Gebläseatemschutzsystem bequem mit dem Schweißersystem-Rucksack
• Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert maximale Sicherheit und Komfort
• Tragen oder lagern Sie Ihre Ausrüstung für optimalen Komfort und optimale Pflege
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 275x303x482 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 926 g |
| Typ | aufbewahrungsbeutel |
| Werkstoff | stoff |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen