534100 3M Speedglas Air Gesichtsabdichtung

3M™ Speedglas™ Gesichtsabdichtungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:534100
Rubix:2685201
Hersteller:7100011654
EAN:4046719431250
H534100 3M Speedglas Air Gesichtsabdichtung

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 534100 3M Speedglas Air Gesichtsabdichtung


3M™ Gesichtsabdichtungen sind für die Verwendung mit 3M™ Druckluft-Schweißmasken vorgesehen. Dieses Ersatzteil ersetzt abgenutzte, beschädigte und unhygienische Gesichtsabdichtungen.
3M™ Gesichtsabdichtungen sind für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Druckluft-Schweißmasken vorgesehen. Diese Ersatzteile ersetzen abgenutzte, beschädigte und unhygienische Gesichtsabdichtungen. 3M™ Originalzubehör. Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert maximale Sicherheit und Komfort.

Stärken


• Für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Druckluft-Schweißmasken
• 3M™ Originalzubehör
• Als Ersatz für abgenutzte oder beschädigte Teile
• Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert höchstmögliche Sicherheit und Komfort

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung146,44 g
Typersatzteil
91,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,44 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen