169023 Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile

3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:169023
Rubix:3480677
Hersteller:7100185847
EAN:04054596624917
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typkopfbedeckung

Produktdetails : 169023 Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile


3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile bieten erweiterten Schutz für Bereiche des Kopfs und des Halses, die von der 3M™ Speedglas™ Standard-Schutzausrüstung nicht abgedeckt werden.
Mit dem 3M™ SecureFit™ Schutzhelm der Serie X5500 erhalten Sie sicheren und bequemen Kopfschutz. Diese Serie wurde für den allgemeinen industriellen Einsatz und die täglichen Sicherheitsanforderungen konzipiert. Inspiriert von modernen Kletterhelmen bieten unsere Helme Schutz vor kleinen herabfallenden Gegenständen. Sie verfügen über einstellbare Positionierungsmöglichkeiten sowohl horizontal als auch vertikal. Durch unser leicht drehbares 4-Punkt-Ratschenverschlusssystem kann das Kopfband nach Bedarf rasch und bequem eingestellt werden. In den Helm integriert ist die exklusive, patentierte 3M™ Druckverteilungstechnologie. Sie gewährleistet nicht nur eine sichere Passform, sondern verbessert auch den Tragekomfort. Diese Technologie reduziert die Kraft auf den Kopf gegenüber konventionellen 3M Helmbebänderungen um bis zu 20 %. Das randlose Design erlaubt eine ungehinderte Sicht nach oben. So können mögliche Gefahrenpunkte in der Umgebung besser gesehen und gemieden werden. Die Schutzhelme der Serie X5500 sind mit patentierten 3M™ UVicator™ Sensoren ausgestattet, deren Farbe sich bei schädlicher UV-Belastung von Rot zu Weiß ändert. Unter Einwirkung von UV-Strahlung kann die Helmschale spröde werden, sodass der effektive Schutz eingeschränkt ist. An der Farbveränderung des Sensors ist zu erkennen, wann der Helm ersetzt werden sollte. Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen für Zubehör sind mit einer Vielzahl von 3M Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen kompatibel. Außerdem kann optional ein Kinnriemen ergänzt werden. Diese Helme sind in einer Vielzahl an Farben und wahlweise mit oder ohne Belüftung erhältlich. Erfüllt die Norm EN 397 für allgemeine industrielle Zwecke.

Stärken


• 3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile bieten Schutz für Bereiche des Kopfs und des Halses, die von der 3M™ Speedglas™ Standard-Schutzausrüstung nicht abgedeckt werden.
• Erweiterter Schutz für Scheitel, Hals/Nacken und/oder Ohren bei schweren Schweiß- oder Schleifarbeiten
• Schützt weitere Bereiche von Kopf und Hals vor UV-Licht, Funken und Spritzern
• Zubehör kann leicht an 3M™ Speedglas™ Schweißmasken angebracht werden
• Für Montage, Anlagenwartung, Schleifen, Maschinenarbeiten, Schleifen und Schweißen
• Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert höchstmögliche Sicherheit und Komfort

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Typkopfbedeckung
108,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen