620020 Gebogener Schweißfilter G5-02
3M™ Speedglas™ Gebogener Automatik-Schweißfilter Serie G5
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:620020
Rubix:3480291
Hersteller:7100204034
EAN:04054596692275
Produktdetails : 620020 Gebogener Schweißfilter G5-02
Austausch-Schweißfilter für die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-02 mit Automatik-Schweißfilter (ADF) mit gebogener Scheibe und variablen Dunkelstufen (8–12).
Wenn Sie eine Schutzbrille mit einem Vergrößerungsbereich und einstellbaren Ratschenbügeln für eine passgenaue Form suchen, ist die 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 2000 das Richtige für Sie. Unsere eleganten Schutzbrillen verfügen über einstellbare Ratschenbügel, Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung und sind mit verschiedenen Dioptrien erhältlich: +1,5 oder +2,0 oder +2,5.
Stärken
• Unser größter Automatik-Schweißfilter mit einem Sichtfeld von 150 mm × 76 mm, dank der 3M™ Speedglas™ Curved Glass-Technologie.
• Hervorragende Klarheit vor, während und nach dem Schweißen – mit unserer 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology
• Durch die Auswahl der richtigen Einstellungen für die jeweilige Aufgabe verringern Sie die Augenbelastung und verbessern die Qualität jeder Schweißnaht
• Die Empfindlichkeit der Lichtbogenerkennung lässt sich äußerst zuverlässig einstellen
• Einstellbare Aufhellverzögerung
• Bluetooth-tauglich: Dank der 3M Connected Equipment-App stehen Ihnen weitere Funktionen, Einstellmöglichkeiten, Statistiken und Dokumentationen zur Verfügung
Anwendungen
Metallindustrie - Metallreparatur - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gebogener schweißfilter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.160,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.380,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage