533000 PP40680017, Serie 9100 H533000

3M™ Schweißmasken-Kopfband & Kopfbügelkomponenten

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:533000
Rubix:2712046
Hersteller:7100001460
EAN:4046719643653
SPEEDGLAS KOPFBAND MONTAGESET PP40680017, Serie 9100 H533000

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 533000 PP40680017, Serie 9100 H533000


Austausch-Kopfbügel-Baugruppen, Kopfbügel und Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken.
Verwenden Sie den 3M™ Soft Pads Schleifschwamm für die Entfernung von Fehlstellen an schwer zugänglichen Stellen. Mit unserem Schwamm können Sie schwer erreichbare Stellen wie Scheinwerferöffnungen, Bereiche um Türgriffe und Türöffnungen bearbeiten. Dieser Schwamm eignet sich ideal für die Vorbereitung alter Lackschichten für eine neue Lackierung. Ideale Einsatzgebiete sind das Nass- oder Trockenschleifen von Holz, Lack, Metall, Kunststoff oder Verputzschichten. Wird der Schwamm in nassem Zustand verwendet, verringert dies die Anzahl der in der Luft befindlichen Staubpartikel.

Stärken


• Mit einer leichtgängigen Ratsche für präzises Anziehen umfassend einstellbar und komfortabel
• Für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken
• Befestigungsteile enthalten
• Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert maximale Sicherheit und Komfort

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung274,4 g
Typersatzteil
43,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen