528025 VE:5 PP40680013, 9100XX, Beutel a 5 St.

3M™ Speedglas™ Innere Vorsatzscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:528025
Rubix:1530530
Hersteller:7000000227
EAN:04046719188581
SPEEDGLAS INNERE VORSATZSCHEIBE H528025 PP40680013, 9100XX, 5 St.

Technische Zusammenfassung

Länge7,7 cm
Breite11,7 cm
Werkstoffpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 528025 VE:5 PP40680013, 9100XX, Beutel a 5 St.


3M™ Speedglas™ Innere Vorsatzscheiben sind austauschbare Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken und dienen zum Schutz des Schweißfilters.
Mit 3M™ Speedglas™ Schweißfiltern Serie 100 bietet Ihnen die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie 100/100-QR optimalen Schutz. Unsere Ersatzteile dienen als Ersatz für abgenutzte oder beschädigte Schweißfilter. Der 3M™ Speedglas™ Schweißfilter 100V verfügt über die variablen Dunkelstufen 8 bis 12, eine Hellstufe 3 und ein Sichtfeld von 44 mm × 93 mm. Verzögerungs-Einstellungen ermöglichen es Ihnen, die Dunkelstufe für den Fall zu verlängern, dass das Schweißbad noch abkühlt, und es ist möglich, die Hellstufe 3 (z. B. für Schleifarbeiten) zu fixieren. Der 3M™ Speedglas™ Schweißfilter 100B verfügt über die Dunkelstufen 10–12. Die regelmäßige Überprüfung der Ausrüstung garantiert höchstmögliche Sicherheit und Komfort.

Stärken


• Schützt den Schweißfilter
• Tauschen Sie die 3M™ Speedglas™ Innere Vorsatzscheibe aus, wenn diese beschädigt oder verschmutzt ist.
• Für die Verwendung mit der 3M™ Speedglas™ Schweißmaske und des dazu gehörigen Schweißfilters
• Regelmäßig mit einem sauberem, fusselfreien Tuch reinigen

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung65,55 g
Länge7,7 cm
Breite11,7 cm
Werkstoffpolycarbonat
26,85 exkl. MwSt.
/ Stück
31,95 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std