169005 PP40680004, Standard Ausführung

3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:169005
Rubix:998008
Hersteller:7000144522
EAN:4046719190195
SPEEDGLAS KOPFSCHUTZ FÜR 9100 FX H169005 PP40680004, Standard Ausführung

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 169005 PP40680004, Standard Ausführung


3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile bieten erweiterten Schutz für Bereiche des Kopfs und des Halses, die von der 3M™ Speedglas™ Standard-Schutzausrüstung nicht abgedeckt werden.
3M™ Speedglas™ Innere Vorsatzscheiben sind austauschbare Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken und dienen zum Schutz des Schweißfilters vor Funken und Schweißspritzern. Tauschen Sie die 3M™ Speedglas™ Inneren Vorsatzscheiben aus, wenn sie beschädigt oder zu schmutzig zum Reinigen sind. Regelmäßig mit einem fusselfreien Papier- oder Textiltuch (z. B. 3M™ Reinigungstuch) reinigen. Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert maximale Sicherheit und Komfort.

Stärken


• 3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile bieten Schutz für Bereiche des Kopfs und des Halses, die von der 3M™ Speedglas™ Standard-Schutzausrüstung nicht abgedeckt werden.
• Erweiterter Schutz für Scheitel, Hals/Nacken und/oder Ohren bei schweren Schweiß- oder Schleifarbeiten
• Schützt weitere Bereiche von Kopf und Hals vor UV-Licht, Funken und Spritzern
• Zubehör kann leicht an 3M™ Speedglas™ Schweißmasken angebracht werden
• Für Montage, Anlagenwartung, Schleifen, Maschinenarbeiten, Schleifen und Schweißen
• Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert höchstmögliche Sicherheit und Komfort

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung125,25 g
Typkopfschutz
Werkstofftecaweld
HerkunftslandCN
74,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,95 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen