SF425AF PP20090003, 2,5 Dioptrin SF425AF

3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 400 mit Vergrößerungsbereich

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:SF425AF
Rubix:2402333
Hersteller:7100114613
EAN:04054596461093
SCHUTZBRILLE SECUREFIT 400 READER 2,5 PP20090003, 2,5 Dioptrin SF425AF

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SF425AF PP20090003, 2,5 Dioptrin SF425AF


Die leichten 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 400 mit Vergrößerungsbereich besitzen randlose Polycarbonatgläser, 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, breite, flexible Bügel, weiche, verstellbare Nasenstege und einen Vergrößerungsbereich.
Komfortabler Gehörschutz mit 3M™ 1100 Gehörschutzstöpseln. Das einfache Vorformen und Einsetzen sowie die nach unten hin schmaler werdende Form ermöglichen eine zuverlässige Lärmreduzierung. Gefertigt aus weichem hypoallergenen PU-Schaumstoff, erzeugt der Gehörschutzstöpsel im Ohr nur einen geringen Druck bei maximalem Komfort. Komplett geprüft und genehmigt nach EN 352-2:2020 reduzieren sie Lärmbelastungen um 35 dB. Das Modell ist zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear Validation System geeignet und als Test-Gehörschutzstöpsel verfügbar. Erhältlich in Nachfüllflaschen und Beuteln für den 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Gehörschutzstöpsel-Dispenser, sodass Gehörschutzstöpsel vor Ort bequem zugänglich sind und gleichzeitig Verschwendung reduziert wird.

Stärken


• Schutzbrille mit einem zusätzlichen Dioptrienbereich am unteren Rand der Scheibe zur Vergrößerung kleiner Details
• Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an
• Die Wraparound-Form bietet dem Träger ein weites Sichtfeld
• Die flachen und flexiblen Bügel lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren und bieten soliden Seitenschutz

Anwendungen

Baugewerbe - Fertigung - Lebensmittel- und Getränkeherstellung - Luftfahrt - Maschinenbedienung

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armeja
Farbefarblos
Armmaterialtpr/xylex
Hauptmaterialpolycarbonat
Typverschreibung
18,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,52 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std