9190275 9190275 Schutzbrille 2C-1,2 fbl. sv exc.

Uvex i -3 Schutzbrille

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:9190275
Rubix:1695742
Hersteller:9190275
EAN:4031101516998
9190275 9190275 Schutzbrille 2C-1,2 fbl. sv exc.

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 9190275 9190275 Schutzbrille 2C-1,2 fbl. sv exc.


Diese Uvex i-3 Schutzbrille wurde entwickelt, um höchsten Tragekomfort und optimalen Schutz in industriellen Umgebungen zu gewährleisten. Das Modell zeichnet sich durch sein adaptives Design aus, das sich an jede Gesichtsform anpasst. So bietet es zuverlässigen Schutz, ohne unangenehmen Druck auszuüben. Ideal für professionelle Anwender vereint diese Schutzbrille modernes Design, Komfort und leistungsstarke Funktionalität – die perfekte Wahl für alle, die Wert auf Sicherheit und Langlebigkeit legen.

Eigenschaften:
Diese Schutzbrille überzeugt durch ihr ergonomisches, umschließendes Design, das sich dank der Softflex-Technologie an verschiedenen Stellen – Nasensteg, Bügel und Endstücke – flexibel anpasst. Diese Flexibilität sorgt für langanhaltenden Tragekomfort, selbst bei längerem Einsatz. Die uvex supravision excellence-Beschichtung schützt vor Beschlagen auf der Innenseite der Gläser und erhöht die Kratzfestigkeit der äußeren Oberfläche, sodass jederzeit eine klare Sicht gewährleistet ist. Die schwenkbaren Bügel sind mit einer Flexzone ausgestattet und passen sich an jede Gesichtsbreite an, ohne Druck auszuüben.

Spezifikationen:
• Rahmenfarbe: Schwarz-Blau oder Schwarz-Weiß
• Gläser: Farbloses Polycarbonat mit UV-Schutz 2C-1,2
• Beschichtung: uvex supravision excellence (beschlagfrei innen, kratzfest außen)
• Metallfrei
• Nasensteg: Softflex – besonders weich und angenehm zu tragen
• Bügel: Schwenkbar, flexibel, mit rutschfesten Endstücken
• Seitenschutz: Umschließende Gläser für erhöhte Sicherheit
• Verpackungseinheit: Box mit 5 Paar

Normen:
Diese Schutzbrille erfüllt die Normen EN 166 und EN 170 und bietet damit zuverlässigen Schutz vor mechanischen Einwirkungen und UV-Strahlen. Die Zertifizierungen bestätigen die hohe Schutzwirkung und gewährleisten, dass die Brille den strengen europäischen Sicherheitsstandards für industrielle Umgebungen entspricht.

Markeninformationen:
Uvex ist eine Marke, die sich dem Schutz von Menschen widmet – sei es am Arbeitsplatz oder in der Freizeit. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereiche unterteilt:
• Uvex sports bietet eine breite Palette an Produkten wie Helme für Radsport, Wintersport und Reitsport sowie Ski-, Sport- und Freizeitbrillen. Als offizieller Partner des internationalen Spitzensports rüstet Uvex über 1.000 Profiathleten weltweit aus.
• Uvex safety konzentriert sich auf Arbeitssicherheit und entwickelt persönliche Schutzausrüstung für den gesamten Körper – von Schutzhelmen bis hin zu Sicherheitsschuhen.

Stärken

• Umschließendes Design: Bietet optimalen Seitenschutz gegen mechanische Einwirkungen und Spritzer.
• Lang anhaltender Tragekomfort: Softflex-Technologie am Nasensteg und den Bügeln ermöglicht eine druckfreie Anpassung.
• Anti-Beschlag- & Kratzschutz-Beschichtung: uvex supravision excellence sorgt für eine klare Sicht unter allen Bedingungen.
• EPI-Kompatibilität: Flache Bügel ermöglichen das bequeme Tragen mit weiterer Schutzausrüstung wie Helmen oder Gehörschutz.
• Maximale Anpassungsfähigkeit: Schwenkbare, flexible Bügel sorgen für perfekten Sitz bei verschiedenen Kopfformen, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Anwendungen

Diese Schutzbrille eignet sich besonders für den Einsatz in industriellen Umgebungen, in denen Schutz vor Spritzern, Staub und mechanischen Einwirkungen erforderlich ist. Sie ist ideal für Baugewerbe, Wartung, Fertigung und mechanische Werkstätten. Dank ihrer EPI-Kompatibilität ist sie die optimale Wahl für Fachkräfte, die unter anspruchsvollen Bedingungen arbeiten und den ganzen Tag über höchsten Komfort benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armeja
Farbegrau
HerkunftslandDE
14,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,02 € inkl. MwSt.

Augentönung