Referenzen
3M:OX3000B
Rubix:1531138
Hersteller:7000062167
EAN:04046719420742

Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Produktdetails : OX3000B OX3000B Überbrille OX3000 DX UV PC klar
Bei der 3M™ Überbrille Serie OX handelt es sich um eine Schutzbrille mit transparenter Polycarbonatscheibe, die über den meisten Korrektionsbrillen getragen werden kann.
Die 3M™ Solus™ CCS Schutzbrille schützt Benutzer in Umgebungen mit andauerndem Lärm. Unsere rahmenlose Schutzbrille verfügt über limettengrüne Bügel, die mit einem Corded Control System (CCS) ausgestattet sind, an dem sich jederzeit spezielle E-A-R™ Gehörschutzstöpsel mit Kordel befestigen lassen. Die einzigartige Gestaltung der Bügel hält die Schnüre von Gehörschutzstöpseln sicher und ohne Verheddern an Ort und Stelle. Wenn vorübergehend keine Gehörschutzstöpsel erforderlich sind, können sie dank Befestigung mit der CCS-Schnurführung als Brillenband dienen. Die Polycarbonatscheibe verfügt dank 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung über hervorragenden Antibeschlag-Schutz und verlängerte Haltbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen, selbst nach bis zu 25-maligem Reinigen mit Wasser*. *Von 3M durchgeführte interne Tests nach EN168-Testverfahren im Vergleich zu herkömmlichen Antibeschlag-Beschichtungen.
Stärken
• OTG- (Over The Glass-) Serie, über die meisten Korrektionsbrillen passend
• Als preisgünstige unbeschichtete Version erhältlich (OX1000)
• Für optimale Passform in fünf Bügellängen einstellbar (OX2000 und OX3000)
• Drehbare Bügelenden gegen Verrutschen (OX2000)
Anwendungen
Baugewerbe - Forstwirtschaft
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 88 g |
|---|---|
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | ja |
| Typ | überbrille |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std