BOLLE OVLITLPSI BOLLE OVLITLPSI

OVERLIGHT-Schutzbrille

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bollé Safety:OVLITLPSI
Rubix:2854137
EAN:3660740006495
brand logo

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BOLLE OVLITLPSI BOLLE OVLITLPSI


Konzipiert als neue Generation von Überbrillen kombinieren die OVERLIGHT von Bollé Safety ein kompaktes Design mit umfassender Abdeckung. Dank ihrer 2-in-1-Konstruktion können sie sowohl als Schutzbrille als auch als Überbrille getragen werden und verfügen über klare Gläser, die sich ideal für Innenbereiche eignen.

Eigenschaften:
Das Modell OVERLIGHT ist eine klare Überbrille, die von Bollé Safety für den vielseitigen Einsatz in industriellen Umgebungen entwickelt wurde. Ihre Konstruktion ermöglicht zwei unterschiedliche Tragevarianten: entweder als eigenständige Schutzbrille oder über einer Korrektionsbrille, ohne den sicheren Sitz zu beeinträchtigen. Die Überbrillenfassung aus Polycarbonat zeichnet sich durch eine besonders eng anliegende, umlaufende Form aus, die sich optimal an die Augenpartie anpasst und den seitlichen Schutz verbessert. Diese Geometrie reduziert das Eindringen von Partikeln und bleibt dabei dennoch kompakt. Die gesamte Konstruktion kommt ohne Metallteile aus, wodurch Korrosionsrisiken vermieden werden und ein Einsatz in sensiblen Umgebungen möglich ist. Die 2,4 mm starken Polycarbonatgläser sind mit der Platinum Lite Beschichtung ausgestattet, welche Kratzfestigkeit und Antibeschlag-Eigenschaften kombiniert und so dauerhaft für eine klare Sicht sorgt. Die leicht gewölbte Base 3 unterstützt die Kompatibilität mit unterschiedlichen Gesichtsformen. Die CSP – Design by Light Technologie ist speziell für Innenbereiche konzipiert. Sie basiert auf klaren Gläsern mit einer Lichtdurchlässigkeit von 96 %, wodurch die visuelle Wahrnehmung auch bei wechselnden künstlichen Lichtverhältnissen erhalten bleibt.

Spezifikationen:
• Referenz: OVLITLPSI
• Gewicht: 33 g
• Fassungsart: Überbrille
• Material der Fassung: Polycarbonat
• Farbe der Fassung: transparent
• Material der Gläser: Polycarbonat
• Farbe der Gläser: klar
• Glasbeschichtung: Platinum Lite (kratzfest/antibeschlag)
• Glasdicke: 2,4 mm
• Basiskurve: 3 (leicht gewölbt)
• Lichtdurchlässigkeit: 96 %

Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425: Europäische Verordnung zur Regelung des Inverkehrbringens von persönlicher Schutzausrüstung und zur Festlegung grundlegender Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen
• EN166: Europäische Norm für den persönlichen Augenschutz mit allgemeinen Anforderungen an mechanische Festigkeit und optische Qualität
• EN170: Norm für Schutzfilter gegen ultraviolette Strahlung
• Kennzeichnung 2C-1.2 1 FT CE: Angabe der optischen Leistung sowie der Beständigkeit gegen Stöße mit geringer Energie

Stärken

• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch Nutzung als Schutzbrille und/oder Überbrille
• Erweiterter Rundumschutz durch die besonders eng anliegende Fassung
• Reduziertes Risiko von Korrosion oder elektrischen Interferenzen durch den Verzicht auf Metallteile
• Klare Sicht in Innenbereichen dank transparenter Gläser und 96 % Lichtdurchlässigkeit
• Verringerung von Beschlagen und Kratzern durch die Platinum Lite Beschichtung

Anwendungen

Diese Überbrille eignet sich für Arbeiten in Werkstätten, in der industriellen Instandhaltung sowie in der Intralogistik. Sie ist ideal für Umgebungen mit wechselnden künstlichen Lichtverhältnissen, beispielsweise in Montagebereichen, in der Qualitätskontrolle oder in Lagerzonen. Durch ihre metallfreie Konstruktion ist sie zudem für den Einsatz in sensiblen Bereichen geeignet, in denen Interferenzen oder Korrosionsrisiken vermieden werden müssen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht33 g
Gewicht der Verpackung77 g
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armenein
Typüberbrille
HerkunftslandTW
58,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
69,26 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen