SF501AF-BLK 500 Schutzbrille, Schwarze Bügel, transparente Scheibe

3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 500

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:SF501AF-BLK
Rubix:3480768
Hersteller:7100244045
EAN:04054596869653
brand logo

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SF501AF-BLK 500 Schutzbrille, Schwarze Bügel, transparente Scheibe


Die Bügel der modernen 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 500 passen sich der individuellen Kopfform an und bieten dadurch jedem Träger sicheren Tragekomfort.
Die 3M™ SecureFit Schutzbrille Serie 100 ist ein preislich attraktiver Augenschutz, der für eine lange Tragedauer ausgelegt ist. Die Serie 100 verfügt über das beliebte sportliche Scheibendesign, das der SecureFit™ Schutzbrillenfamilie einen frischen Look verleiht. Die innovative Bügelkonstruktion dieser leichten Schutzbrille von 3M zeichnet sich durch geschlitzte Rippen aus, die für einen komfortablen Druckausgleich sorgen. Dadurch können sich die Bügel biegen und von selbst an Kopfgröße und -form der jeweiligen Träger anpassen. Durch die umschließenden Bügel wird der Druck nicht auf die Schläfen, sondern auf den weniger empfindlichen Hinterkopf ausgeübt. So ist die Schutzbrille leicht und angenehm zu tragen und bietet auch bei schnellen Kopfbewegungen sicheren Sitz. Darüber hinaus lässt sich das flache und flexible Bügeldesign der SecureFit™ Schutzbrillen Serie 100 gut mit 3M™ Kapselgehörschützern kombinieren.

Stärken


• Die eleganten und kompatiblen 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen mit einstellbaren Ratschenbügeln zur Anpassung der Scheibe an Gesichtsform und Brillenposition wurden entwickelt, um den Sitz beim Tragen von Atemschutzmasken zu verbessern.
• Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an
• Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
• Schutz vor ultravioletter Strahlung bis zu 400 nm
• Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert
• Die flachen und flexiblen Bügel lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren und bieten soliden Seitenschutz
• Einfache Reinigung
• Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich

Anwendungen

Abrissarbeiten - Maschinenbedienung - Montage - elektrische Schraubwerkzeuge - Öl & Gas

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armeja
Farbeschwarz
206,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
245,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Beschichtung der Gläser

Augentönung