866250 G-DUSK KLAR Bügelbrille blau Antikratz beschlagfrei

Schutzbrille G-DUSK

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:866250
Rubix:2220464
EAN:3660338204272
866250 G-DUSK KLAR Bügelbrille blau Antikratz beschlagfrei

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 866250 G-DUSK KLAR Bügelbrille blau Antikratz beschlagfrei


Die G-DUSK Schutzbrillen von GISS verbinden ein Höchstmaß an Sicherheit mit einem sportlichen, modernen Design. Dank innovativer Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtungen bieten sie klare Sicht und zuverlässigen Schutz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Ihre leichte, rundum schützende Bauweise macht sie ideal für den intensiven täglichen Einsatz.

Eigenschaften:
Die G-DUSK Schutzbrillen überzeugen durch eine ergonomisch geformte, eng anliegende Fassung, die auch bei schnellen Bewegungen sicheren Halt bietet. Die ultra-flexiblen, bi-materiellen (ko-injizierten) Bügel und der verstellbare, rutschfeste Nasensteg sorgen für hohen Tragekomfort ohne Druckstellen – auch bei längerer Nutzung. Das zweifarbige, sportliche Design unterstreicht die moderne Optik und Funktionalität. Erhältlich ist zudem eine getönte Variante, ideal für den Außeneinsatz. Eine spezielle Beschichtung minimiert Kratzer und Beschlagbildung und gewährleistet klare Sicht unter allen Arbeitsbedingungen, selbst bei niedrigen Temperaturen.

Spezifikationen:
• Gewicht: 31 g
• Sichtscheibenkrümmung: 9
• Scheibenmaterial: Polycarbonat
• Beschichtung: kratzfest (K) und beschlagfrei (N)
• Bügel: ultra-flexibel, bi-materiell (ko-injiziert)
• Nasensteg: rutschfest und verstellbar
• Design: sportlich, zweifarbig
• Sehr eng anliegendes Modell
• In verschiedenen Varianten erhältlich (Farben, Tönungsgrade etc.)

Normen:
Die G-DUSK Schutzbrillen entsprechen der CE-Zertifizierung gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA) und erfüllen die höchsten europäischen Sicherheitsstandards. Sie erfüllen die Anforderungen der Normen EN170 (UV-Schutz) und EN166 (Augenschutz) mit folgenden Kennzeichnungen:
• FT: Schutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen
• K: Beständigkeit gegen Oberflächenbeschädigungen
• N: Beschlagbeständigkeit

Markeninformationen:
GISS, die Exklusivmarke von Rubix, ist seit über 25 Jahren auf dem europäischen Markt etabliert. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Sortiment an persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und industriellen Sicherheitslösungen. Mit rund 40.000 Kunden in Europa steht GISS für Arbeitsschutz, Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Alle Produkte erfüllen höchste Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen und werden aus robusten, langlebigen Materialien gefertigt – für maximale Leistung und Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz.

Stärken

• Maximale Sicherheit gegen Stöße und Augenverletzungen dank rundum schützendem Design mit sicherem Sitz bei jeder Bewegung
• Sportlich-ergonomisches Design für hohen Tragekomfort und optimale Passform
• Kratz- und beschlagbeständige Gläser für dauerhaft klare Sicht
• Verstellbare, rutschfeste Elemente für individuelle Anpassung

Anwendungen

Die G-DUSK Sicherheitsbrillen eignen sich perfekt für industrielle Anwendungen, bei denen der Augenschutz höchste Priorität hat. Ideal für Wartungsarbeiten, Produktion, Logistik oder Baugewerbe. Dank ihrer hohen Schlagfestigkeit und Temperaturbeständigkeit sind sie eine zuverlässige Wahl für Werkstätten, Baustellen und den Außeneinsatz.

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armenein
Farbeschwarz
8,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Augentönung