SF201AS SF201AS Schutzbrille SecureFit 200 AS UV PC klar
3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:SF201AS-EU
Rubix:1992682
Hersteller:7100112180
EAN:0078371659585






Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : SF201AS SF201AS Schutzbrille SecureFit 200 AS UV PC klar
Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 200 ist eine leichte Schutzbrille mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie. Unsere Brillen sind durch die Wraparound-Form sicher und bequem. Sie sind in mehreren Scheibentönungen erhältlich.
3M™ Schutzanzug 4545 für eine wirksame Barriere gegenüber Flüssigkeitsspritzern, bestimmter Chemikalienbelastung und gefährlichen Partikeln. Der reinweiße 3M Schutzanzug 4545 erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 14126 Infektionserreger, EN 1073-2 radioaktiv kontaminierte Partikel, EN 1149, EN ISO 13688, Typ 6 Flüssigkeitsspritzer EN 13034 und Typ 5 Staub EN ISO 13982-1. Er besteht aus einem hochwertigen Zweikomponentenvlies, das eine hohe Zugfestigkeit bietet und mit einem besonders fusselarmen, mikroporösen Laminat beschichtet ist, das für das Entweichen von Hitze und Feuchtigkeit durch die Mikroporen sorgt. Das Material ist besonders angenehm und drapierbar und ermöglicht so längere Tragezeiten, damit Sie Ihre Arbeit bequem erledigen können. Strickbündchen sowie elastische Einsätze an der Taille und den Knöcheln sorgen für einen höheren Tragekomfort und größere Bewegungsfreiheit, während das besonders fusselarme Material Kontaminationen der Umgebung reduziert. Das dreiteilige Design der Haube ist kompatibel mit zusätzlicher PSA (Persönlicher Schutzausrüstung). Der 2-Wege Reißverschluss mit abklebbarer Patte bietet zusätzlichen Schutz und verringert das Expositionsrisiko der Haut. Starke Nähte und teilweise eingefasste Nähte vermindern das Leckagerisiko und das Expositionsrisiko für die Haut und verbessern die Robustheit. Der Schutzanzug verfügt auch über eine antistatische Beschichtung gemäß EN 1149, die statische Entladungen reduziert und das Risiko von Funkenbildung vermindern kann.
Stärken
• Kostengünstige, leichte (18 g) 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen
• Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an
• Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
• Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert
• Die flachen und flexiblen Bügel lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren
• Einfache Reinigung
• Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich
• Korrektionsglaseinsatz erhältlich
Anwendungen
Allgemeine Fertigung - Baugewerbe - Lebensmittel- und Getränkeherstellung - Montage - Reparatur und Betrieb (MRO)
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | nein |
| Farbe | farblos |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std