UVEX-9161014 9161014 Schutzbrille 2C-1,2 unbesch. Transparent

UVEX-9161005 9161005 Schutzbrille fbl. 2C-1,2 sv sapp. blau/schw

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:9161014
Rubix:1701004
EAN:4031101062389
UVEX-9161014 9161014 Schutzbrille 2C-1,2 unbesch. Transparent

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläserohne
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UVEX-9161014 9161014 Schutzbrille 2C-1,2 unbesch. Transparent


Die uvex 9161 Schutzüberbrille kombiniert ergonomisches Design, höchsten Tragekomfort und optimalen Schutz – speziell entwickelt für Brillenträger. Dank der klaren, weitreichenden Panoramasicht und der hochwertigen Polycarbonat-Scheiben bietet sie eine uneingeschränkte Sicht und schützt zuverlässig vor mechanischen und chemischen Einflüssen.

Eigenschaften:
Die uvex 9161 überzeugt mit zahlreichen Funktionen, die sie zur perfekten Wahl für Fachkräfte machen, die maximalen Schutz mit höchstem Tragekomfort kombinieren möchten. Ihre Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz gewährleistet eine optimale Abschirmung gegen Stöße und chemische Spritzer.
Die längenverstellbaren Bügel ermöglichen eine perfekte Anpassung an jede Gesichtsform, während die weichen Duoflex-Bügelenden für zusätzlichen Komfort sorgen, indem sie den Druck reduzieren. Die indirekte Belüftung der Seitenschalen verhindert das Beschlagen der Gläser und garantiert eine klare Sicht in jeder Arbeitsumgebung.
Erhältlich mit zwei speziellen Beschichtungen:
• uvex supravision sapphire (Ref. 91961.005): Erhöhte Kratz- und Chemikalienbeständigkeit.
• uvex supravision plus (Ref. 9161.305): Dauerhafter Anti-Beschlag-Schutz für klare Sicht unter schwierigen Bedingungen.

Spezifikationen:
• Rahmenfarbe: Blau, Schwarz, Transparent
• Material: Polycarbonat (PC)
• Gläser: Farbloses Polycarbonat
• Gewicht: 43 g
• Beschichtung:
o Ohne Beschichtung (Ref. 9161.014)
o Mit kratzfester & beschlagfreier Beschichtung
• Glaskennzeichnung: 2C-1,2 W 1 F CE
• Rahmenkennzeichnung: W 166 F CE
• UV-Schutz: UV 400 für zuverlässigen Schutz vor schädlicher Strahlung
• Bügel: In 4 Positionen verstellbar für individuelle Anpassung
• Seitliche Belüftung: Verhindert das Beschlagen der Scheiben

Normen:
Diese Schutzüberbrille erfüllt die höchsten Standards für Augenschutz:
• EN 166: Persönlicher Augenschutz gegen mechanische Einwirkungen
• EN 170: UV-Schutz für professionelle Anwendungen
• CE-Zertifizierung gemäß Verordnung (EU) 2016/425


Markeninformationen:
Seit seiner Gründung im Jahr 1926 in Deutschland ist uvex einer der führenden Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Das Unternehmen steht für Innovation, Qualität und höchste Sicherheitsstandards. Mit einer Präsenz in fast 50 Ländern weltweit entwickelt uvex modernste Technologien für Schutzprodukte in den Bereichen Industrie, Chemie, Bauwesen und Medizin. Millionen von Anwendern vertrauen täglich auf uvex-Produkte für ihre Sicherheit.

Stärken

• Panoramablick mit klaren, verzerrungsfreien Gläsern.
• Erweiterter Seitenschutz für maximalen Schutz.
• Verstellbare Bügel für einen perfekten Sitz.
• Höchster Tragekomfort dank Duoflex-Bügelenden.
• Belüftungssystem gegen Beschlagen für klare Sicht.
• Effektiver UV-Schutz (UV 400) gegen schädliche Strahlung.
• Leichtgewicht (43 g) für ganztägiges Tragen ohne Druckstellen.
• Ideal für Brillenträger, da sie problemlos über Korrekturbrillen getragen werden kann.

Anwendungen

Die uvex 9161 Schutzüberbrille eignet sich perfekt für verschiedenste industrielle und handwerkliche Einsatzbereiche:
• Innen- und Außenarbeiten in Industrie, Chemie und Laboren.
• Bau- und Handwerksberufe, bei denen Augenschutz unerlässlich ist.
• Einsatz in staubigen oder chemischen Umgebungen.
• Ideal für Brillenträger, um deren Sehkomfort und Schutz zu gewährleisten.
• Langzeittragen ohne Druckstellen dank ergonomischer Passform.

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläserohne
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armeja
Farbefarblos
Typüberbrille
Zolltarifcode90049010
5,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Beschichtung der Gläser