GG501 PP20340001, Rahmen rt/gr, elastisches Kopfband

3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrille Serie 500

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:GG501SGAF-EU
Rubix:2070872
Hersteller:7100074368
EAN:04054596033252
VOLLSICHTBRILLE GOGGLE GEAR 500 GG501 PP20340001, Rahmen rt/gr, elastisches Kopfband

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : GG501 PP20340001, Rahmen rt/gr, elastisches Kopfband


Die 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrillen Serie 500 sind leicht, schlank und bieten hervorragenden Beschlagschutz.
Schützen Sie mit der 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 1000 Ihre Augen, ohne Abstriche bei Aussehen, Tragekomfort oder Sichtfeld machen zu müssen. Unsere leichte, Schutzbrille mit schlankem, modernem Rahmen mit farblich akzentuierten, weichen Bügeln für stilvollen Look. Der weiche Nasensteg und die gepolsterten Bügel sorgen für zusätzlichen Tragekomfort. Die robuste Polycarbonatscheibe ist stoßfest und verfügt über eine 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung, deren hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften selbst nach mehrmaligem Waschen länger als herkömmliche Antibeschlag-Beschichtungen wirksam sind.

Stärken


• Leichte 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrillen mit kleinem Profil und indirekter Belüftung gegen Beschlagen ermöglichen ganztägigen Tragekomfort
• Die erstklassigen sphärisch gewölbten Scheiben bieten ein optimales horizontales und vertikales Sichtfeld
• Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften
• Schwenkbare Ratsche für praktische individuelle Einstellung
• Einfach anzupassender Textilkopfbügel für einen sicheren und hohen Tragekomfort
• Der breite, flexible Nasenbereich ermöglicht einen guten Sitz beim Tragen mit Atemschutz-Halbmasken
• GG501NSGAF-BLU mit Neoprenkopfbügel kann bis zu 40-mal durch Autoklavieren bei 121°C sterilisiert werden
• Korrektionsglaseinsatz erhältlich

Anwendungen

Abschlagen - Gebäudeinstandhaltung - Lackierarbeiten - Montage im Außenbereich - Reinigen - Sanierung - Schleifen - Sägen - Zerspanung

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armeja
Farbegrau
24,91 exkl. MwSt.
/ Stück
29,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Augentönung

Einstellbare Arme