PHEOS CX2 CBR 65 SV EXC. WS/SW PP20070003, Scheibe gelb

Bügelbrille pheos cx2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:9198064
Rubix:2706402
Hersteller:9198064
EAN:4031101668345
PHEOS CX2 CBR 65 SV EXC. WS/SW PP20070003, Scheibe gelb

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönunggrau
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : PHEOS CX2 CBR 65 SV EXC. WS/SW PP20070003, Scheibe gelb


Die Uvex Pheos CX2 Schutzbrille bietet optimalen Augenschutz und höchsten Tragekomfort in jeder Arbeitssituation. Ihr modernes, sportliches X-Design in Kombination mit innovativen Technologien hebt diese Schutzbrille auf dem Markt hervor. Dank ihrer weichen, direkt auf die Scheibe aufgebrachten Komponenten passt sie sich perfekt den Gesichtskonturen an und schützt zuverlässig vor Blendung, Spritzern und Staubpartikeln. Die uvex CBR65-Technologie reduziert den Blauanteil des Lichts und verbessert den Kontrast, wodurch eine entspannte und ermüdungsfreie Sicht auch bei längerer Nutzung gewährleistet wird.

Eigenschaften:
Diese Schutzbrille kombiniert modernes Design mit hoher Funktionalität, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten, ohne auf Komfort zu verzichten. Die weichen Materialien an den Scheibenrändern sorgen für einen perfekten Sitz und bieten eine vollständige Barriere gegen Staub und Flüssigkeiten. Die uvex duo component-Technologie verbessert zusätzlich den Tragekomfort, während die innovative X-Twist-Technologie für einen sicheren und stabilen Sitz sorgt. Dank der duo-sphärischen Scheibe wird das Sichtfeld erweitert, und das durchdachte Belüftungssystem verhindert das Beschlagen der Gläser, selbst unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen.

Spezifikationen:
• Material der Scheibe: Polycarbonat (PC)
• Material des Rahmens: Kunststoff
• Tönung der Scheiben: Braun
• Lichttransmission: 65 %
• Beschichtung: uvex supravision excellence (kratzfest und chemikalienbeständig)
• Gewicht: 28 g
• Farbe des Rahmens: Schwarz-Weiß
• Bügeldesign: Innovatives Design mit rutschfesten, weichen Enden
• Belüftungssystem: Verhindert das Beschlagen der Gläser

Normen:
Die Uvex Pheos CX2 Schutzbrille erfüllt die EN 166- und EN 172-Normen, die zuverlässigen Schutz gegen mechanische Einwirkungen sowie eine optimale UV-Filterung garantieren. Der UV400-Schutz blockt 100 % der UVA- und UVB-Strahlen bis 400 nm. Zusätzlich ist sie als PSA der Kategorie II zertifiziert und erfüllt alle Sicherheitsanforderungen für den professionellen Einsatz.

Markeninformationen:
Uvex ist eine weltweit anerkannte Marke mit einem starken Engagement für den Schutz von Menschen – sowohl am Arbeitsplatz als auch in der Freizeit. Das Unternehmen ist führend in der Entwicklung von innovativen und hochwertigen Persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) und Sportausrüstungen.
Die Herstellung "Made in Germany" steht für höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Uvex verbindet Sicherheit, Tragekomfort und modernes Design, um die bestmögliche Nutzererfahrung zu bieten.

Stärken

• Effektiver Schutz: Weiche, injizierte Komponenten sorgen für vollständigen Schutz vor Spritzern und Partikeln.
• Höchster Komfort: Duo-Component-Technologie und X-Twist-Design für einen perfekten Sitz ohne Druckstellen.
• Optimierte Sicht: Braune Tönung reduziert Blaulicht, verbessert den Kontrast und sorgt für entspannte, ermüdungsfreie Sicht.
• Langlebig: Beschichtung mit Anti-Beschlag- und Kratzschutz sorgt für eine lange Lebensdauer.
• Kompatibel mit anderer PSA: Schlanke Bügel ermöglichen das gleichzeitige Tragen von Helmen und Gehörschutz.

Anwendungen

Diese Schutzbrille eignet sich ideal für Arbeitsumgebungen, in denen Staub, Flüssigkeiten und mechanische Einwirkungen eine Gefahr für die Augen darstellen. Sie ist perfekt für den industriellen Einsatz, Baustellen und Produktionsstätten geeignet, wo höchste Sicherheitsanforderungen bestehen.
Dank ihrer hohen PSA-Kompatibilität kann sie problemlos mit Helmen oder Gehörschutz kombiniert werden, was sie zur bevorzugten Wahl für Fachkräfte macht, die über längere Zeiträume hinweg auf maximalen Schutz und Komfort angewiesen sind.

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönunggrau
Augenmaterialpolycarbonat
Farbeweiß
Armmaterialplastik
Hauptmaterialplastik
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std