SF3701XSGAF-BLU PP20290001, SF3701XSGAF-BLU
3M™ SecureFit™ Überbrille Serie 3700
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:SF3701XSGAF-BLU-EU
Rubix:2712061
Hersteller:7100209425
EAN:04054596731905

Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | antibeschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : SF3701XSGAF-BLU PP20290001, SF3701XSGAF-BLU
Die 3M™ SecureFit™ Überbrillen 3700 Serie ist als Überbrille speziell für Menschen mit Korrektionsbrillen vorgesehen. Für eine passgenaue Form und mehr Tragekomfort sind sie mit einstellbaren Ratschenbügeln mit Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) und einem weichen Nasensteg ausgestattet. Für längere Haltbarkeit und bessere Sicht sorgen Polycarbonatscheiben mit 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung. Verfügbar mit verschiedenen Rahmen- und Scheibentönungen.
Die Schutzbrillen mit einstellbaren Ratschenbügeln der 3M™ SecureFit™ Überbrillen Serie 3700 eignen sich für Personen mit Korrektionsbrillen. Unsere leichten Überbrillen passen über die Korrektionsbrille des Trägers und bieten mehr individuellen Schutz. Die einstellbaren Ratschenbügel bieten Einstellmöglichkeiten für den Winkel am Bügel, um sicheren Sitz zu gewährleisten. Darüber hinaus sind sie für ganztägigen Tragekomfort mit Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) und einem weichen Nasensteg ausgestattet. Für längere Haltbarkeit und bessere Sicht sorgen Polycarbonatscheiben mit 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung. Verfügbar mit verschiedenen Rahmen- und Scheibentönungen. Auch mit integriertem Augenbrauenschutz erhältlich. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 an stoßbeständige Schutzbrillen.
Stärken
• Die Produktreihe Over The Glass (OTG) 3M™ SecureFit™ wurde entwickelt, um Mitarbeitern, die auf Korrektionsgläser angewiesen sind, ganztägigen Tragekomfort zu bieten
• Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an.
• Die einstellbaren Ratschenbügel ermöglichen, die Scheibe an Gesichtsform und Brillenposition anzupassen.
• Weicher Nasensteg für besseren Sitz und Tragekomfort
• Der weiche Augenbrauenschutz ermöglicht mehr Platz für einige Korrektionsbrillen
• Graue IR-Scheibenfilter sind für Gasschweißen
Anwendungen
Baugewerbe - Forstwirtschaft - Lebensmittel und Getränke - Reinigen - Öl & Gas
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | antibeschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | ja |
| Farbe | grau |
| Hauptmaterial | polycarbonat |
| Typ | überbrille |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std