X5-4PTSUS Ersatz-4-Punkt-Bebänderungsriemen für Schutzhelm
3M™ SecureFit™ Ersatz-Bebänderungssysteme für Schutzhelme
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:X5-4PTSUS
Rubix:3480848
Hersteller:7100180682
EAN:04054596609518
Dokumente
Produktdetails : X5-4PTSUS Ersatz-4-Punkt-Bebänderungsriemen für Schutzhelm
Ersatz-Bebänderung für 3M™ SecureFit™ Schutzhelme X5000 und X5500 – mit der 3M Druckdiffusionstechnik, die den Druck auf die Stirn um bis zu 20 % reduziert (Im Vergleich zu herkömmlichen 3M Helmen)
Mit dem 3M™ SecureFit™ Schutzhelm der Serie X5500 erhalten Sie sicheren und bequemen Kopfschutz. Diese Serie wurde für den allgemeinen industriellen Einsatz und die täglichen Sicherheitsanforderungen konzipiert. Inspiriert von modernen Kletterhelmen bieten unsere Helme Schutz vor kleinen herabfallenden Gegenständen. Sie verfügen über einstellbare Positionierungsmöglichkeiten sowohl horizontal als auch vertikal. Durch unser leicht drehbares 4-Punkt-Ratschenverschlusssystem kann das Kopfband nach Bedarf rasch und bequem eingestellt werden. In den Helm integriert ist die exklusive, patentierte 3M™ Druckverteilungstechnologie. Sie gewährleistet nicht nur eine sichere Passform, sondern verbessert auch den Tragekomfort. Diese Technologie reduziert die Kraft auf den Kopf gegenüber konventionellen 3M Helmbebänderungen um bis zu 20 %. Das randlose Design erlaubt eine ungehinderte Sicht nach oben. So können mögliche Gefahrenpunkte in der Umgebung besser gesehen und gemieden werden. Die Schutzhelme der Serie X5500 sind mit patentierten 3M™ UVicator™ Sensoren ausgestattet, deren Farbe sich bei schädlicher UV-Belastung von Rot zu Weiß ändert. Unter Einwirkung von UV-Strahlung kann die Helmschale spröde werden, sodass der effektive Schutz eingeschränkt ist. An der Farbveränderung des Sensors ist zu erkennen, wann der Helm ersetzt werden sollte. Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen für Zubehör sind mit einer Vielzahl von 3M Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen kompatibel. Außerdem kann optional ein Kinnriemen ergänzt werden. Diese Helme sind in einer Vielzahl an Farben und wahlweise mit oder ohne Belüftung erhältlich. Erfüllt die Norm EN 397 für allgemeine industrielle Zwecke.
Stärken
• Ersatz-Bebänderung für 3M™ SecureFit Schutzhelme
• Die 3M Druckdiffusionstechnik reduziert den Druck auf die Stirn im Vergleich zu herkömmlichen 3M Helmen um bis zu 20 %
• 6-Punkt Ersatzbebänderung passend für 3M SecureFit™ Schutzhelme der Serien X5000 und X5500, 4-Punkt Ersatzbebänderung passend für 3M SecureFit™ Schutzhelme der Serie X5500
• Einfach und schnell anzuwenden
Anwendungen
Baugewerbe - Forstwirtschaft - Öl & Gas
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 4 |
|---|---|
| Hauptmaterial | abs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
214,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage