G2C G2C Innenausstattung Pinlock Ku.-Schweißband PES

3M™ Innenausstattung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:G2C
Rubix:1992675
Hersteller:7100002034
EAN:4046719773435
G2C G2C Innenausstattung Pinlock Ku.-Schweißband PES

Technische Zusammenfassung

Anzahl Befestigungspunkte4
Hauptmaterialpolyethylen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : G2C G2C Innenausstattung Pinlock Ku.-Schweißband PES


G2C Innenausstattung mit Pinnlock-Verschluss und Kunststoff-Schweißband
Die 3M™ Peltor™ Polyester-Innenausstattung G2D mit hochwertigem Schweißleder und Vier-Punkt-Aufhängung ist kompatibel mit allen 3M™ Peltor™ Schutzhelmen. Sie sorgt für einen sicheren Sitz und den hygienischen Einsatz des Schutzhelms.

Stärken


• Ersatzteil für die 3M™ Peltor™ Schutzhelme G2000
• Pinlock-Verstellsystem für die einfache und sichere Größenverstellung für Kopfgrößen von 54 bis 62 cm
• Dank einfachem Einrasten bleiben der gesamte Komfort und die mühelose Verstellbarkeit des Originalsystems unbeeinträchtigt.
• 3M bietet zuverlässige Produkte für den Kopf- und Gesichtsschutz, die den gesetzlichen Leistungs- und Sicherheitsanforderungen entsprechen.
• Geeignet für die Verwendung mit allen 3M Schutzhelmen

Anwendungen

G2C Innenausstattung mit Pinnlock-Verschluss und Kunststoff-Schweißband

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)435x385x710 mm
Gewicht der Verpackung32077 g
Anzahl Befestigungspunkte4
Hauptmaterialpolyethylen
Werkstoffpe / synthetik
HerkunftslandSE
10,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,27 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std