GH1 GH1 Kinnriemen 2-Punkt f. G22/G3000 m. Uvicator

3M™ Kinnriemen für Schutzhelme

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:GH1
Rubix:1531202
Hersteller:7100148985
EAN:04054596479272
GH1 GH1 Kinnriemen 2-Punkt f. G22/G3000 m. Uvicator

Technische Zusammenfassung

Anzahl Befestigungspunkte2
Hauptmaterialtextil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GH1 GH1 Kinnriemen 2-Punkt f. G22/G3000 m. Uvicator


3M™ Ersatz-Kinnriemen für verschiedene 3M™ Schutzhelme
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind ein hochwirksamer Gehörschutz selbst bei extrem niedrigen Frequenzen. Gemäß EN 352:2020 geprüft, dämmen unsere Kapselgehörschützer Geräuschpegel um bis zu 31 dB. Sie eignen sich ideal für laute, anspruchsvolle Umgebungen mit hoher Belastung durch industriellen Lärm wie Flughäfen, Baustellen oder Arbeiten in der Landwirtschaft. Im Hinblick auf den Komfort entwickelt, trägt der großzügige Platz im Inneren der Kapseln dazu bei, einem Hitze- und Feuchtigkeitsstau entgegenzuwirken. Die breiten weichen Polster vermindern den Druck um die Ohren herum. Die Dichtungsringe verfügen über Belüftungskanäle und sind mit einem weichen, gemusterten und hygienischen Schaumstoff überzogen, sodass sie auch über einen längeren Zeitraum hinweg bequem zu tragen sind. Die Polster und Schaumrahmen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich. Sie sind in verschiedenen Modellen erhältlich, z. B. mit Kopfbügel, faltbarem Kopfbügel, Nackenbügel, Helmbefestigung und in der Farbe Militärgrün und der Warnfarbe Grün.

Stärken


• Austausch-Kinnriemen für 3M™ Schutzhelme
• Erhältlich mit verschiedenen Schnallenoptionen
• Das Zubehör wurde entwickelt, damit Benutzer ihre 3M™ Schutzhelme an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können
• Siehe jeweilige Produktdetails zur Verwendbarkeit mit 3M™ Schutzhelmen

Anwendungen

Abrissarbeiten - Forstwirtschaft - Sanierung - Öl & Gas

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung39,24 g
Anzahl Befestigungspunkte2
Hauptmaterialtextil
HerkunftslandPL
7,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,39 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std