A010KA00 Komfortpolster für die Kletterhelme VERTEX und STRATO

A010KA00 Komfortpolster für die Kletterhelme VERTEX® und STRATO®

Siehe technische Informationen

Referenzen

Petzl:A010KA00
Rubix:3455594
EAN:3342540826786
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Befestigungspunkte1
Hauptmaterialpolyethylen

Produktdetails : A010KA00 Komfortpolster für die Kletterhelme VERTEX und STRATO


Der Petzl Komfortschaum für VERTEX®- und STRATO®-Helme dient als Ersatz für die Originalpolsterung und trägt dazu bei, die Nutzungsdauer des Helms deutlich zu verlängern.

Eigenschaften:
Der Petzl Komfortschaum für VERTEX®-Helme (Versionen ab 2019) und STRATO® ersetzt abgenutzte Innenpolster, um einen gleichmäßigen und stabilen Sitz am Kopfband sicherzustellen. Er unterstützt die langfristige Einsatzfähigkeit des Helms, indem er den Tragekomfort im Inneren dauerhaft erhält. Dank der geschlossenzelligen Schaumstruktur wird keine Feuchtigkeit aufgenommen, was besonders in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen von Vorteil ist.

Spezifikationen:
• Gewicht: 15 g
• Material: Polyethylen

Stärken

• Verlängert die Lebensdauer von VERTEX®- oder STRATO®-Industrieschutzhelmen
• Sorgt für konstanten Komfort und sicheren Halt am Kopfumfang
• Erleichtert die Pflege durch geschlossenzelligen Schaum, der weder Wasser noch Schweiß absorbiert
• Ermöglicht einen schnellen Austausch, um den Helm ohne lange Ausfallzeiten einsatzbereit zu halten
• Unterstützt die Sauberkeit und Hygiene im Helminneren

Anwendungen

Dieser Komfortschaum eignet sich ideal zum Austausch der Innenpolsterung, wenn diese abgenutzt ist oder erneuert werden muss. Er trägt dazu bei, den Tragekomfort und die Hygiene des Schutzhelms über viele Einsätze hinweg zu bewahren. Die Montage ist einfach und schnell, wodurch der Helm in Wartung, Industrie, Lagerlogistik oder anderen professionellen Einsatzbereichen stets einen stabilen und angenehmen Sitz bietet.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Befestigungspunkte1
Hauptmaterialpolyethylen
1.792,00 € exkl. MwSt.
/ 400 Stück
2.132,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen