A010LA00 Komfortpolster für die Kletterhelme VERTEX und STRATO
A010KA00 Komfortpolster für die Kletterhelme VERTEX® und STRATO®
Siehe technische InformationenReferenzen
Petzl:A010LA00
Rubix:3455595
EAN:3342540826816
Produktdetails : A010LA00 Komfortpolster für die Kletterhelme VERTEX und STRATO
Saugfähiges Komfortpolster zum Anbringen am Kopfband der Helme VERTEX® und STRATO®, um die Lebensdauer zu erhöhen.
Eigenschaften:
• Ermöglicht das Auswechseln der Schaumstoffpolster der Helme VERTEX® und STRATO®, um die Lebensdauer zu erhöhen
• Wird am Kopfband angebracht
• Kompatibel mit den Helmen VERTEX® (Versionen ab 2019) und STRATO®
• Verfügbar in zwei Ausführungen:
- Standard-Komfortpolster aus geschlossenzelligem Schaumstoff, das weder Wasser noch Schweiß aufnimmt und leicht zu reinigen ist
- Saugfähiges Komfortpolster aus offenzelligem Schaumstoff, das den Schweiß absorbiert in der Maschine gewaschen werden kann
Spezifikationen:
• Gewicht: 15 g
• Material: Polyethylen
• Version: Saugfähig
Eigenschaften:
• Ermöglicht das Auswechseln der Schaumstoffpolster der Helme VERTEX® und STRATO®, um die Lebensdauer zu erhöhen
• Wird am Kopfband angebracht
• Kompatibel mit den Helmen VERTEX® (Versionen ab 2019) und STRATO®
• Verfügbar in zwei Ausführungen:
- Standard-Komfortpolster aus geschlossenzelligem Schaumstoff, das weder Wasser noch Schweiß aufnimmt und leicht zu reinigen ist
- Saugfähiges Komfortpolster aus offenzelligem Schaumstoff, das den Schweiß absorbiert in der Maschine gewaschen werden kann
Spezifikationen:
• Gewicht: 15 g
• Material: Polyethylen
• Version: Saugfähig
A010KA00 Komfortpolster für die Kletterhelme VERTEX® und STRATO®
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 1 |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyethylen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.792,00 € exkl. MwSt.
/ 400 Stück
2.132,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen


