A020EA00 Oberes Schaumstoffpolster für den STRATO-Kletterhelm
A020EA00 Oberes Schaumstoffpolster für den STRATO®-Helm
Siehe technische InformationenReferenzen
Petzl:A020EA00
Rubix:3455619
EAN:3342540826847
Produktdetails : A020EA00 Oberes Schaumstoffpolster für den STRATO-Kletterhelm
Oberes Schaumstoffpolster für die Innenschale des STRATO®-Helms, um die Lebensdauer zu verlängern. Das komfortable, saugfähige Schaumstoffpolster kann in der Waschmaschine gewaschen werden.
Eigenschaften:
• Ermöglicht das Auswechseln des Schaumstoffpolsters der STRATO®-Helme, um die Lebensdauer zu verlängern
• Wird an der Innenschale angebracht
• Geschlossenzelliges, schweißabsorbierendes Schaumstoffpolster
• Waschmaschinenfest
• Kompatibel mit dem STRATO®-Helm
Spezifikationen:
• Gewicht: 15 g
• Material: Polyethylen
• Version: Saugfähig
Eigenschaften:
• Ermöglicht das Auswechseln des Schaumstoffpolsters der STRATO®-Helme, um die Lebensdauer zu verlängern
• Wird an der Innenschale angebracht
• Geschlossenzelliges, schweißabsorbierendes Schaumstoffpolster
• Waschmaschinenfest
• Kompatibel mit dem STRATO®-Helm
Spezifikationen:
• Gewicht: 15 g
• Material: Polyethylen
• Version: Saugfähig
A020EA00 Oberes Schaumstoffpolster für den STRATO®-Helm
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 1 |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyethylen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,60 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
106,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
