Referenzen
MSA:GA90022
Rubix:2703661
EAN:2010000329061
Produktdetails : KÜHLEINLAGE SCHEITELBEREICH PP10120005
Moderne, dynamische und sportliche Schale
• Material: Premium ABS
• Hohe Seitensteifigkeit und Belüftung
• Perimeter-Kanal lenkt Regen oder Partikel vom Gesichtsfeld ab
• 6-Punkt-Ratscheninnenausstattung Fas-Trac III mit wasch- und wechselbarem Schweißband
• Verbesserte Kraftabsorption durch Spezial-Polsterstreifen
• Stabilität durch unteres Nackenband
• Dreistufige Einstellmöglichkeit der Helm-Tragesitzhöhe
• Integrierte Überbrille mit Anti-Beschlag- und Kratzbeschichtung (EN166), passt über nahezu alle Korrektionsbrillen
• Größe: 52-63 cm
• Gewicht: 504 g (mit Überbrille)
• Erfüllt Anforderung an Industrieschutzhelm (EN 397) Anwendungsbereich: Industrie und produzierendes Gewerbe, Bauwesen, Bergbau
• Material: Premium ABS
• Hohe Seitensteifigkeit und Belüftung
• Perimeter-Kanal lenkt Regen oder Partikel vom Gesichtsfeld ab
• 6-Punkt-Ratscheninnenausstattung Fas-Trac III mit wasch- und wechselbarem Schweißband
• Verbesserte Kraftabsorption durch Spezial-Polsterstreifen
• Stabilität durch unteres Nackenband
• Dreistufige Einstellmöglichkeit der Helm-Tragesitzhöhe
• Integrierte Überbrille mit Anti-Beschlag- und Kratzbeschichtung (EN166), passt über nahezu alle Korrektionsbrillen
• Größe: 52-63 cm
• Gewicht: 504 g (mit Überbrille)
• Erfüllt Anforderung an Industrieschutzhelm (EN 397) Anwendungsbereich: Industrie und produzierendes Gewerbe, Bauwesen, Bergbau
Kühleinlage Scheitelbereich,
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 1 |
|---|---|
| Hauptmaterial | nylon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


