A012BA00 TRANSPARENT Schutzüberzug für STRATO-Kletterhelm
A012BA00 Schutzüberzug für STRATO®-Helm
Siehe technische InformationenReferenzen
Petzl:A012BA00
Rubix:3455598
EAN:3342540827219
Produktdetails : A012BA00 TRANSPARENT Schutzüberzug für STRATO-Kletterhelm
Der Schutzüberzug wird einfach über den STRATO®-Helm gezogen, um die Helmschale vor Schmutz und Spritzern zu schützen.
Eigenschaften:
• Über die Helmschale gezogener Schutzüberzug
• Schützt die Helmschale vor Schmutz und Spritzern
• Kompatibel mit den STRATO®-Helmen
Spezifikationen:
• Gewicht: 60 g
• Material: Polycarbonat
Eigenschaften:
• Über die Helmschale gezogener Schutzüberzug
• Schützt die Helmschale vor Schmutz und Spritzern
• Kompatibel mit den STRATO®-Helmen
Spezifikationen:
• Gewicht: 60 g
• Material: Polycarbonat
A012BA00 Schutzüberzug für STRATO®-Helm
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 1 |
|---|---|
| Hauptmaterial | polycarbonat |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
895,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
1.065,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen


