G2D G2D Innenausstattung Pinlock Lederschweißband PES
3M™ Innenausstattung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:G2D
Rubix:1531349
Hersteller:7000107940
EAN:7318640001602

Dokumente
Produktdetails : G2D G2D Innenausstattung Pinlock Lederschweißband PES
G2D Innenausstattung mit Pinnlock-Verschluss und Leder-Schweißband
Die 3M™ Peltor™ Innenausstattung G2N mit PVC-Schweißband und Vier-Punkt-Aufhängung ist kompatibel mit allen 3M™ Peltor™ Schutzhelmen. Sie sorgt für einen sicheren Sitz und den hygienischen Einsatz des Schutzhelms. Darüber hinaus bietet das Ratschen-Verschlusssystem eine schnelle und präzise Größeneinstellung. Die Montage der Innenausstattung erfolgt einfach und schnell.
Stärken
• Ersatzteil für die 3M™ Peltor™ Schutzhelme G2000
• Pinlock-Verstellsystem für die einfache und sichere Größenverstellung für Kopfgrößen von 54 bis 62 cm
• Dank einfachem Einrasten bleiben der gesamte Komfort und die mühelose Verstellbarkeit des Originalsystems unbeeinträchtigt.
• 3M bietet zuverlässige Produkte für den Kopf- und Gesichtsschutz, die den gesetzlichen Leistungs- und Sicherheitsanforderungen entsprechen.
• Geeignet für die Verwendung mit allen 3M Schutzhelmen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 460x380x720 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 6761 g |
| Anzahl Befestigungspunkte | 4 |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Werkstoff | pe / leder |
| Herkunftsland | PL |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage