D701 Secure Click Filterhalter für Mehrweg-Atemschutzmasken
3M™ Secure Click™ Filterhalter für Mehrweg-Atemschutzmasken
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:D701
Rubix:3248899
Hersteller:7100184498



Dokumente
Produktdetails : D701 Secure Click Filterhalter für Mehrweg-Atemschutzmasken
3M™ Secure Click™ Filterhalter für Mehrweg-Atemschutzmasken ermöglichen es den Benutzern, vorhandenen 3M™ Secure Click™ Filtern für Gase und Dämpfe Partikelschutz hinzuzufügen, um sie in einem breiteren Spektrum von Anwendungen einzusetzen. Zur Verwendung mit 3M™ Secure Click™ Partikelfiltern der Serie 7000 ermöglichen die 3M™ Filterhalterungen für Mehrweg-Atemschutzmasken den Anwendern eine einfache Kombination ihres Schutzes für den Einsatz bei einer Vielzahl von Gas-, Dampf- und Partikelgefahren oder einer Kombination aus diesen.
Die Schutzbrillen mit einstellbaren Ratschenbügeln der 3M™ SecureFit™ Überbrillen Serie 3700 eignen sich für Personen mit Korrektionsbrillen. Unsere leichten Überbrillen passen über die Korrektionsbrille des Trägers und bieten mehr individuellen Schutz. Die einstellbaren Ratschenbügel bieten Einstellmöglichkeiten für den Winkel am Bügel, um sicheren Sitz zu gewährleisten. Darüber hinaus sind sie für ganztägigen Tragekomfort mit Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) und einem weichen Nasensteg ausgestattet. Für längere Haltbarkeit und bessere Sicht sorgen Polycarbonatscheiben mit 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung. Verfügbar mit verschiedenen Rahmen- und Scheibentönungen. Auch mit integriertem Augenbrauenschutz erhältlich. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 an stoßbeständige Schutzbrillen.
Stärken
• Einfaches Kombinieren von 3M™ Secure Click™ Filtern für Gase und Dämpfe mit 3M™ Secure Click™ Partikelfiltern der Serie D7000
• Verbindet die 3M™ Secure Click™ Partikelfilter der Serie 7000 mit den 3M™ Secure Click™ Filtern für Gase und Dämpfe
• Speziell für den Gebrauch mit 3M™ Secure Click™ Mehrweg-Atemschutzmasken entwickelt
• Schnell und einfach anzubringen
Anwendungen
Entfernung - Gebäudeinstandhaltung - Maschinenbedienung - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | filterhalter |
|---|---|
| Klasse | zubehör |
| Anschluss | secure click |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage