2135 Partikelfilter

3M™ Bajonett-Partikelfilter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7100240628
Rubix:3293317
Hersteller:7100240628
2135 P3 Partikelfilter

Technische Zusammenfassung

Typpartikelfilter
Klassep3 r

Dokumente

Produktdetails : 2135 Partikelfilter


3M™ Bajonett-Partikelfilter sind CE-geprüft und bieten je nach Modell Schutz vor vielen Arten von Staub, Nebel und andere Gefahren durch Partikel. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind. Sie haben einen Anschluss im Bajonettstil, der zu jeder 3M™ Wiederverwendbaren Bajonett-Atemschutzmaske passt. Sie bieten wenig Atemwiderstand und ein gutes Gleichgewicht und das schlanke, nach hinten geschwungene Profil sorgt für ein optimales Sichtfeld beim Tragen der Atemschutzmaske.
Zuverlässiger Schutz sowie hoher Komfort beim Tragen und Anlegen und in verschiedenen Ausführungen und Ausstattungen erhältlich – das zeichnet den 3M™ PROTECTA® Standard-Ganzkörper-Auffanggurt aus. Unser Standard-Ganzkörper-Auffanggurt hat keine losen Gurtbandenden. Das erhöht den Tragekomfort und vermeidet, dass sich der Gurt verheddert. Verdeckte Kennzeichnungsetiketten schützen wichtige Informationen während der gesamten Lebensdauer des Auffanggurts.

Stärken


• CE-geprüft für Umgebungen, die Partikel enthalten. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind
• Bajonettanschluss passend für unterschiedliche, kompatible 3M™ Wiederverwendbare Halb- und Vollmasken
• Filter können dazu beitragen, die Inhalationsexposition gegenüber einer Vielzahl von Stäuben, Sprühnebeln und anderen Partikeln, einschließlich bestimmter biologischer Partikel in der Luft, zu verringern
• Advanced Electret Filtermedium (AEM) wurde entwickelt, um leichten und einfachen Atemkomfort zu bieten
• Vierteldrehung für eine schnelle und einfache Befestigung
• Funkenfest
• Schutz in gefährlichen Umgebungen. Nur für die industrielle/gewerbliche Verwendung

Anwendungen

Schweißen, Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Typpartikelfilter
Klassep3 r
6,25 exkl. MwSt.
/ Stück
7,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std