6092 6092 A1B1E1K1P3R+Formaldehyd Gas- und Kombifilter
3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100104317
Rubix:1960345
Hersteller:7100104317
EAN:0051131272637
Dokumente
Produktdetails : 6092 6092 A1B1E1K1P3R+Formaldehyd Gas- und Kombifilter
3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel sind CE-geprüft und bieten je nach Modell Schutz vor vielen Arten von Gasen, Dämpfen und Partikeln. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind. Sie sind mit einem Bajonettanschluss versehen, der das Sichtfeld optimiert. Diese Filter sind leicht und bieten einen ausgewogenen Atemschutz für ein breites Spektrum gefährlicher Umgebungen.
Die 3M™ Kopfhalterung bietet zuverlässigen Gesichtsschutz und ist mit den Visieren der 3M™ Serie WP kompatibel.
Stärken
• CE-geprüft zum Schutz gegen eine Vielzahl von Gasen, Dämpfen und Partikel, je nach Modell. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind
• Bajonettanschluss passend für unterschiedliche, kompatible 3M™ Wiederverwendbare Halb- und Vollmasken
• Nach hinten geschwungenes, flaches Design für ein optimiertes Sichtfeld und Gleichgewicht
• Leicht, mit geringem Atemwiderstand
• Vierteldrehung für eine schnelle und einfache Befestigung
• Die breite Anwendungspalette kann dazu beitragen, den Bestandsbedarf zu reduzieren
• Schutz in gefährlichen Umgebungen. Nur für die industrielle/gewerbliche Verwendung
Anwendungen
Dieser Filter wurrde für den professionellen Einsatz in risikoreichen Industrieumgebungen entwickelt. Er ist ideal für Arbeiten, bei denen eine Exposition gegenüber organischen und anorganischen Dämpfen, Formaldehyd, sauren Gasen und Ammoniak besteht und geeignet für Branchen wie Chemie, Petrochemie, industrielle Fertigung, Labore, Wasseraufbereitung sowie industrielle Reinigungsanwendungen. Nicht geeignet ist er für IDLH-Umgebungen (unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdend).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kombinierte filter |
|---|---|
| Klasse | a1b1e1k1p3r + formaldehyd |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std