6038 6038 Partikelfilter im Kunststoffgehäuse Aktivkohle P3R
3M™ Bajonett-Partikelfilter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:6038
Rubix:1531241
Hersteller:7000059883
EAN:0051138189761

Dokumente
Produktdetails : 6038 6038 Partikelfilter im Kunststoffgehäuse Aktivkohle P3R
3M™ Bajonett-Partikelfilter sind CE-geprüft und bieten je nach Modell Schutz vor vielen Arten von Staub, Nebel und andere Gefahren durch Partikel. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind. Sie haben einen Anschluss im Bajonettstil, der zu jeder 3M™ Wiederverwendbaren Bajonett-Atemschutzmaske passt. Sie bieten wenig Atemwiderstand und ein gutes Gleichgewicht und das schlanke, nach hinten geschwungene Profil sorgt für ein optimales Sichtfeld beim Tragen der Atemschutzmaske.
Vielseitig, ergonomisch, und einfach zu installieren: Die 3M™ Filter für Gase und Dämpfe sind für ein optimales Sichtfeld und einen hohen Arbeitskomfort konzipiert und zeichnen sich durch ein flaches, nach hinten gebogenes Design und eine einfache Anbringung aus. Wählen Sie einfach den für Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen geeigneten Filtertyp aus, richten Sie den Anschluss aus und rasten Sie ihn mit einer Vierteldrehung ein. Diese Filter sind mit bestimmten 3M™ Wiederverwendbaren Halbmasken der Serie 6000, der Serie 6500QL, der Serie 7500 und den 3M™ Wiederverwendbaren Vollmasken der Serie 6000 kompatibel und reduzieren so den Bestandsbedarf.* Leichtes Atmen: 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe sind auf Atmungsaktivität und Langlebigkeit ausgelegt. Gase-/Dämpfefilter verwenden Kohlenstoffpartikel, um Schadstoffe zu absorbieren und die Atemluft zu filtern. 3M hat die Filter so entwickelt, dass das Atmen leicht fällt und die Filter eine lange Lebensdauer aufweisen. Dazu wurden die Schichten und die Tiefe des Kohlenstoffbettes, die Geometrie des Filterkörpers und die Größe der Kohlenstoffpartikel optimiert. 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe bieten Schutz vor einer Vielzahl von Gasen und Dämpfen. Entwickelt für den Einsatz in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen. 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe sind CE-geprüft und schützen je nach Modell vor vielen Arten von Gasen und Dämpfen. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken und Filter für Schadstoffe und Verunreinigungen in der Luft sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. Die 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält Angaben zu mehr als 700 verschiedenen Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe sind nicht für den Einsatz in Umgebungen geeignet, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährlich sind (IDLH) oder gefährliche Mengen an luftgetragenen Partikeln enthalten, es sei denn, es werden auch ein 3M™ Partikelfilter der Serie 5000 und eine 3M™ Filterhalterung 501 verwendet. Wechseln Sie die 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe gemäß Ihrem dokumentierten Wechselplan oder früher, wenn Sie Geruch, Geschmack oder Reizungen durch Schadstoffe feststellen.*Die Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Atemschutzmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.
Stärken
• CE-geprüft für Umgebungen, die Partikel enthalten. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind
• Bajonettanschluss passend für unterschiedliche, kompatible 3M™ Wiederverwendbare Halb- und Vollmasken
• Filter können dazu beitragen, die Inhalationsexposition gegenüber einer Vielzahl von Stäuben, Sprühnebeln und anderen Partikeln, einschließlich bestimmter biologischer Partikel in der Luft, zu verringern
• Advanced Electret Filtermedium (AEM) wurde entwickelt, um leichten und einfachen Atemkomfort zu bieten
• Vierteldrehung für eine schnelle und einfache Befestigung
• Funkenfest
• Schutz in gefährlichen Umgebungen. Nur für die industrielle/gewerbliche Verwendung
Anwendungen
Dieser Filter wird in industriellen Umgebungen eingesetzt, in denen Stäube, Nebel oder feste und flüssige Partikel entstehen. Er eignet sich insbesondere für chemische Verarbeitungsprozesse, die Formulierung und Verteilung von Chemikalien sowie für die Herstellung chemischer Produkte. Der Einsatz ist in Produktionsbereichen, Wartungszonen und an Arbeitsplätzen mit Partikelbelastung vorgesehen, sofern die regulatorische Kompatibilität zwischen Filter und verwendeter Maske gewährleistet ist. Die Verwendung ist auf professionelle Anwendungen beschränkt und schließt Umgebungen mit unmittelbarer Gefahr für Leben oder Gesundheit aus.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kartusche |
|---|---|
| Klasse | p3r+ gerüche organische dämpfe + saure gase gerüche + fluorwasserstoff |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
201,20 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
239,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std