Referenzen
3M:7000037675
Rubix:1531332
Hersteller:7000037675
EAN:4046719550203



Produktdetails : 5935 5935 Partikel Einlegefilter P3R
3M™ Bajonett-Partikelvorfilter können an 3M™ Bajonettfiltern für Gase und Dämpfen der Serie 6000 angebracht werden, um bei der Verwendung mit 3M™ Bajonett-Gesichtsmasken Schutz vor bestimmten festen und flüssigen Partikeln zu bieten. Verwenden Sie die 3M™ Filterhalterung 501, um einen Filter an jedem Gas-/Dampffilter zu befestigen.
Zuverlässiger Schutz sowie hoher Komfort beim Tragen und Anlegen und in verschiedenen Ausführungen und Ausstattungen erhältlich – das zeichnet den 3M™ PROTECTA® Komfort-Auffanggurt aus. Besondere Merkmale unseres Komfort-Auffanggurts mit geraden Beinschlaufen sind selbstnachstellende Verbindungsmittelhalter, Werkzeugtrageschlaufen sowie eine besonders weiche und strapazierfähige Hüftpolsterung. Ringe mit Gelenken an den geraden Beinschlaufen lassen den Ober- und Unterkörper drehen und bieten so größere Bewegungsfreiheit. Der drehbare Gürtel ermöglicht das Bewegen im Auffanggurt in der Rückhalte-/Arbeitsposition. Der sicher und günstig an der Vorderseite platzierte D-Ring hält den Träger im Gleichgewicht und zentriert. Es gibt keine losen Gurtbandenden. Das erhöht den Tragekomfort und vermeidet, dass sich der Gurt verheddert. Ein stabiler Gurt ermöglicht das einfache Anhängen von Werkzeugtaschen. Absturzanzeiger lassen leicht erkennen, ob der Auffanggurt unversehrt ist oder nicht, und unterstützen seinen sicheren Gebrauch. Verdeckte Kennzeichnungsetiketten schützen wichtige Informationen während der gesamten Lebensdauer des Auffanggurts.
Stärken
• CE-geprüft für Umgebungen, die Partikel enthalten
• Verwendung mit 3M™ Gase- und Dämpfefiltern
• Befestigung durch die erforderliche 3M™ Filterhalterung, 501
• Ermöglicht den Austausch der Filter vor einem Austausch der Filter für Gase und Dämpfe, wodurch Kosten gespart werden.
• Filter tragen dazu bei, die Inhalationsexposition gegenüber bestimmten biologischen Partikeln in der Luft zu verringern
• Advanced Electret Filtermedium (AEM) wurde entwickelt, um leichten und einfachen Atemkomfort zu bieten
• Einfache Anbringung
• Schutz in gefährlichen Umgebungen. Nur zur betrieblichen/professionellen Nutzung
Anwendungen
Finishen von Verbundwerkstoffen - Montage- und mechanische Arbeiten - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | staubfilter |
|---|---|
| Klasse | p3r |
| Anschluss | bayonet connector |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std