6091 6091 A1P3R Gas- und Kombifilter
3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100104310
Rubix:1960344
Hersteller:7100104310






Dokumente
Produktdetails : 6091 6091 A1P3R Gas- und Kombifilter
3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel sind CE-geprüft und bieten je nach Modell Schutz vor vielen Arten von Gasen, Dämpfen und Partikeln. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind. Sie sind mit einem Bajonettanschluss versehen, der das Sichtfeld optimiert. Diese Filter sind leicht und bieten einen ausgewogenen Atemschutz für ein breites Spektrum gefährlicher Umgebungen.
Die in die den 3M™ Speedglas™ Schweißmaske 9100 MP mit 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutzsystem integrierte Hochklappfunktion macht sie zu einer anpassungsfähigen Schutzlösung. Dieses System ermöglicht ein schnelles Wechseln zwischen Schweißfilter und freier Sicht und hilft dem Anwender, seine Arbeit fortlaufend zu überprüfen.
Stärken
• CE-geprüft zum Schutz gegen eine Vielzahl von Gasen, Dämpfen und Partikel, je nach Modell. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind
• Bajonettanschluss passend für unterschiedliche, kompatible 3M™ Wiederverwendbare Halb- und Vollmasken
• Nach hinten geschwungenes, flaches Design für ein optimiertes Sichtfeld und Gleichgewicht
• Leicht, mit geringem Atemwiderstand
• Vierteldrehung für eine schnelle und einfache Befestigung
• Die breite Anwendungspalette kann dazu beitragen, den Bestandsbedarf zu reduzieren
• Schutz in gefährlichen Umgebungen. Nur für die industrielle/gewerbliche Verwendung
Anwendungen
Schutz vor Gasen & Dämpfen (Filterwahl in Abhängigkeit der vorhandenen Schadstoffe)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kartusche |
|---|---|
| Klasse | a1p3 r |
| Anschluss | bayonet connector |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std