6059 PP40410005, Bajonettverschluss
3M™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000034747
Rubix:1531283
Hersteller:7000034747
EAN:4046719695911
Produktdetails : 6059 PP40410005, Bajonettverschluss
Für den Atemschutz gegen eine Kombination aus Dämpfen, Gasen und Partikeln verwenden Sie 3M™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter. Wählen Sie einfach den Filtertyp, der für Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen geeignet ist, richten Sie den Anschluss aus und drehen Sie ihn zum Einrasten. Sie sind mit unserem Sortiment an kompatiblen, wiederverwendbaren Halb- und Vollmasken* (mit Bajonettverschluss) kompatibel und ermöglichen sicheres Arbeiten in einer Vielzahl von gefährlichen Umgebungen. Unsere leichten Filter kombinieren Schutz mit Komfort. Sie bieten einen geringen Atemwiderstand und ein gutes Gleichgewicht, wenn sie mit der Maske verbunden sind, und das geschwungene Rückenprofil optimiert das Sichtfeld. Sie lassen sich schnell und einfach einklicken und können mit allen wiederverwendbaren Halb- und Vollmasken von 3M™ verwendet werden, die über einen Bajonettanschluss verfügen. *Die Modelle 6098 und 6099 sind nicht für die Verwendung mit Halbmaskenmasken geeignet.
6059, ABEK1: wie 6057 + Ammoniak + Derivate
Stärken
Schützt vor einer Reihe von Dämpfen, Gasen und Partikeln;Kombiniert Schutz mit Komfort und Ausgewogenheit;Niedriges Design zur Optimierung des Sichtfelds;Leichtes Gewicht mit geringem Atemwiderstand;Bajonettverschluss passt zu einer Vielzahl kompatibler 3M™-Mehrwegmasken für Halb- und Vollgesichter;Schnelles und einfaches Anpassen durch Drehen und Klicken;Geeignet für 3M™-Mehrwegmasken für Halb- und Vollgesichter mit Bajonettverschluss;Verwendung zum Schutz in gefährlichen Umgebungen
Anwendungen
Geeignet für wiederverwendbare Halb- und Vollmasken von 3M™ mit Bajonettanschluss; Verwendung zum Schutz in gefährlichen Umgebungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | filter |
|---|---|
| Klasse | abek1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std