2128 PP40420002

3M™ Bajonett-Partikelfilter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:2128
Rubix:1530879
Hersteller:7000052348
EAN:00051131529052
PARTIKELFILTER 2128, P2R UND AKTIVKOHLE PP40420002

Technische Zusammenfassung

Typp2r
Klassep2r + gerüche, dämpfe von organischen verbindungen + gerüche von sauren gasen

Dokumente

Produktdetails : 2128 PP40420002


3M™ Bajonett-Partikelfilter sind CE-geprüft und bieten je nach Modell Schutz vor vielen Arten von Staub, Nebel und andere Gefahren durch Partikel. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind. Sie haben einen Anschluss im Bajonettstil, der zu jeder 3M™ Wiederverwendbaren Bajonett-Atemschutzmaske passt. Sie bieten wenig Atemwiderstand und ein gutes Gleichgewicht und das schlanke, nach hinten geschwungene Profil sorgt für ein optimales Sichtfeld beim Tragen der Atemschutzmaske.
Vielseitig, ergonomisch, und einfach zu installieren: Die 3M™ Filter für Gase und Dämpfe sind für ein optimales Sichtfeld und einen hohen Arbeitskomfort konzipiert und zeichnen sich durch ein flaches, nach hinten gebogenes Design und eine einfache Anbringung aus. Wählen Sie einfach den für Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen geeigneten Filtertyp aus, richten Sie den Anschluss aus und rasten Sie ihn mit einer Vierteldrehung ein. Diese Filter sind mit bestimmten 3M™ Wiederverwendbaren Halbmasken der Serie 6000, der Serie 6500QL, der Serie 7500 und den 3M™ Wiederverwendbaren Vollmasken der Serie 6000 kompatibel und reduzieren so den Bestandsbedarf.* Leichtes Atmen: 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe sind auf Atmungsaktivität und Langlebigkeit ausgelegt. Gase-/Dämpfefilter verwenden Kohlenstoffpartikel, um Schadstoffe zu absorbieren und die Atemluft zu filtern. 3M hat die Filter so entwickelt, dass das Atmen leicht fällt und die Filter eine lange Lebensdauer aufweisen. Dazu wurden die Schichten und die Tiefe des Kohlenstoffbettes, die Geometrie des Filterkörpers und die Größe der Kohlenstoffpartikel optimiert. 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe bieten Schutz vor einer Vielzahl von Gasen und Dämpfen. Entwickelt für den Einsatz in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen. 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe sind CE-geprüft und schützen je nach Modell vor vielen Arten von Gasen und Dämpfen. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken und Filter für Schadstoffe und Verunreinigungen in der Luft sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. Die 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält Angaben zu mehr als 700 verschiedenen Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe sind nicht für den Einsatz in Umgebungen geeignet, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährlich sind (IDLH) oder gefährliche Mengen an luftgetragenen Partikeln enthalten, es sei denn, es werden auch ein 3M™ Partikelfilter der Serie 5000 und eine 3M™ Filterhalterung 501 verwendet. Wechseln Sie die 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe gemäß Ihrem dokumentierten Wechselplan oder früher, wenn Sie Geruch, Geschmack oder Reizungen durch Schadstoffe feststellen.*Die Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Atemschutzmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.

Stärken


• CE-geprüft für Umgebungen, die Partikel enthalten. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind
• Bajonettanschluss passend für unterschiedliche, kompatible 3M™ Wiederverwendbare Halb- und Vollmasken
• Filter können dazu beitragen, die Inhalationsexposition gegenüber einer Vielzahl von Stäuben, Sprühnebeln und anderen Partikeln, einschließlich bestimmter biologischer Partikel in der Luft, zu verringern
• Advanced Electret Filtermedium (AEM) wurde entwickelt, um leichten und einfachen Atemkomfort zu bieten
• Vierteldrehung für eine schnelle und einfache Befestigung
• Funkenfest
• Schutz in gefährlichen Umgebungen. Nur für die industrielle/gewerbliche Verwendung

Anwendungen

Schutz vor festen und flüssigen Partikeln

Technische Informationen


Attribute
Typp2r
Klassep2r + gerüche, dämpfe von organischen verbindungen + gerüche von sauren gasen
5,94 exkl. MwSt.
/ Stück
7,07 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std