DT-1135E20 Partikelfilter, PF10 P3 R D, DT-1135E
3M™ Partikelfilter mit DIN-Gewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:DT-1135E20
Rubix:3480394
Hersteller:7100260643
EAN:4054596923249
Dokumente
Produktdetails : DT-1135E20 Partikelfilter, PF10 P3 R D, DT-1135E
3M™ Partikelfilter mit DIN-Gewinde verfügen über einen DIN-Gewindeanschluss, der an bestimmte 3M™ Wiederverwendbare Masken mit DIN-Gewinde passt. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind. Diese Filter bieten leistungsstarken Atemschutz gegen Partikel für eine Vielzahl von gesundheitsgefährdenden Umgebungen.
Stellen Sie mit den 3M™ Speedglas™ Schweißfiltern der Serie G5 sicher, dass Sie von Ihren 3M™ Speedglas™ Schweißmasken der Serien G5-01 und G5-03 einen optimalen Schutz erhalten. 3M bietet verschiedene automatisch abdunkelnde sowie passive Schweißfilter. Die 3M™ Speedglas™ Filter für G5-01 eignen sich auch für die Maske G5-03 und umgekehrt, sodass Sie optimal davon profitieren. Die regelmäßige Überprüfung der Ausrüstung garantiert höchstmögliche Sicherheit und Komfort.
Stärken
• CE-Kennzeichnung für Umgebungen mit Partikeln, Staub und Sprühnebel. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind
• DIN40 mm Gewindeanschluss passend für bestimmte 3M™ Wiederverwendbare Halb- und Vollmasken. Auch geeignet für die Verwendung mit bestimmten 3M™ Gebläseatemschutz-Systemen. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind
• Robuste Ausführung für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen
• Einfaches Festdrehen für die schnelle Befestigung
• Teil der Filter der 3M™ DT-Serie
• Schutz in gefährlichen Umgebungen
• Nur für die industrielle/gewerbliche Verwendung
Anwendungen
Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | partikelfilter |
|---|---|
| Klasse | p3 r d |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
237,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
282,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen