D8094 Gas-, Dampf- und Partikelfilter

3M™ Secure Click™ Filter für Gase, Dämpfe und Partikel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:D8094
Rubix:3474118
Hersteller:7100153236
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typkombinierter filter
Klasseabekp3 r

Dokumente

Produktdetails : D8094 Gas-, Dampf- und Partikelfilter


Erleben Sie die Atmungsaktivität und den Komfort von 3M™ Secure Click™ Filtern für Gase, Dämpfe und Partikel. Sie bieten je nach gewähltem Modell einen komfortablen Atemschutz gegen unterschiedliche Arten von Gasen, Dämpfen und Partikeln. 3M™ Secure Click™ Filter für Gase, Dämpfe und Partikel nutzen die Dual-Flow-Technologie für leichtes Atmen. Der Secure Click™ Anschluss bietet die Gewissheit, dass die Filter ordnungsgemäß befestigt sind. Sie sind CE-geprüft für die Verwendung mit 3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Atemschutzmasken der Serien HF-800 und FF-800. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.
Die innovative 3M™ Secure Click™ Plattform ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung der Filter. Dieser funktioniert genauso wie ein Sicherheitsgurt. Die Anschlüsse einfach ausrichten und drücken, bis ein Klicken zu hören ist und Sie sicher sein können, dass die Filter richtig sitzen. Zwei Dual-Flow-Filter an jeder Atemschutzmaske bilden zusammen vier Luftstrompfade im weltweit ersten Quad-Flow-Filtersystem, das für hohe Atmungsaktivität und Komfort sorgt. Diese Filter sind kompatibel mit den 3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Atemschutzmasken der Serien HF-800 und FF-800. Leichtes Atmen: Das Design der 3M™ Secure Click™ Filtersysteme für Gase, Dämpfe und Partikel vereint Atmungsaktivität und Langlebigkeit. Gase-/Dämpfefilter verwenden Kohlenstoffpartikel, um Schadstoffe zu absorbieren und die Atemluft zu filtern. 3M hat die Filter so entwickelt, dass das Atmen leicht fällt und die Filter eine lange Lebensdauer aufweisen. Dazu wurden die Schichten und die Tiefe des Kohlenstoffbettes, die Geometrie des Filterkörpers und die Größe der Kohlenstoffpartikel optimiert. 3M™ Secure Click™ Filter für Gase, Dämpfe und Partikel bieten Schutz vor vielen Gasen, Dämpfen und Partikeln. Entwickelt für den Einsatz in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen. 3M™ Secure Click™ Filter für Gase, Dämpfe und Partikel sind CE-geprüft und bieten Schutz gegen Partikel und gegen bestimmte Gase oder Dämpfe. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken und Filter für Schadstoffe und Verunreinigungen in der Luft sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. Die 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält Angaben zu mehr als 700 verschiedenen Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. 3M™ Secure Click™ Filter für Gase, Dämpfe und Partikel sind nicht für den Einsatz in Umgebungen geeignet, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdend sind (IDLH). Wechseln Sie 3M™ Secure Click™ Filter für Gase, Dämpfe und Partikel gemäß dokumentiertem Wechselintervall oder früher, wenn Sie Geruch, Geschmack oder Reizungen durch Schadstoffe feststellen. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.

Stärken


• CE-geprüft für den Einsatz gegen eine Reihe von Gasen und Dämpfen, je nach gewähltem Modell. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind
• Hören: Schneller und einfacher Anschluss der Filterkartusche: Einfach die Anschlussteile ineinander setzen und hörbar einrasten lassen. Verwendung mit CE-geprüften 3M™ Secure Click™ Gesichtsmasken
• Fühlen: Erleben Sie die leichteres Atmen und einen höheren Komfort des weltweit ersten 4-fach-Luftstrom Filtersystems für Gase und Dämpfe
• Das nach hinten geschwungene Design ermöglicht ein weites Sichtfeld und Kompatibilität mit bestimmten Schutzvisieren
• Schutz in gefährlichen Umgebungen. Nur für die industrielle/gewerbliche Verwendung

Anwendungen

Chargen-Ladung - Chemische Industrie - Dichtungsbeschichtungen - Lackierarbeiten - Montage- und mechanische Arbeiten - Pestizidanwendung - Reinigung von Teilen

Technische Informationen


Attribute
Typkombinierter filter
Klasseabekp3 r
1.577,92 € exkl. MwSt.
/ 32 Packungen
1.877,72 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage