6095 6095 A2P3R Gas- und Kombifilter

3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7100104312
Rubix:1960346
Hersteller:7100104312
6095 6095 A2P3R Gas- und Kombifilter

Technische Zusammenfassung

Typkombinierte filter
Klassea2p3 r
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 6095 6095 A2P3R Gas- und Kombifilter


3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel sind CE-geprüft und bieten je nach Modell Schutz vor vielen Arten von Gasen, Dämpfen und Partikeln. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind. Sie sind mit einem Bajonettanschluss versehen, der das Sichtfeld optimiert. Diese Filter sind leicht und bieten einen ausgewogenen Atemschutz für ein breites Spektrum gefährlicher Umgebungen.
Vielseitig, ergonomisch, und einfach zu installieren: Diese Gas-, Dampf- und Partikelfilter wurden entwickelt, um das Sichtfeld und den Komfort bei der Arbeit zu verbessern, und haben ein flaches, nach hinten gebogenes Design. 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel sind leicht anzubringen. Wählen Sie einfach den für Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen geeigneten Filtertyp aus, richten Sie den Anschluss aus und rasten Sie ihn mit einer Vierteldrehung ein. Diese Filter sind mit bestimmten 3M™ Wiederverwendbaren Halbmasken der Serie 6000, der Serie 6500QL, der Serie 7500 und den 3M™ Wiederverwendbaren Vollmasken der Serie 6000 kompatibel und reduzieren so den Bestandsbedarf.* Leichtes Atmen: 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel haben ein Design, das das Gleichgewicht zwischen Atemschutz und Langlebigkeit wahrt. Gase-/Dämpfefilter verwenden Kohlenstoffpartikel, um Schadstoffe zu absorbieren und die Atemluft zu filtern. 3M™ hat die Filter so entwickelt, dass das Atmen leicht fällt und die Filter eine lange Lebensdauer aufweisen. Dazu wurden die Schichten und die Tiefe des Kohlenstoffbettes, die Geometrie des Filterkörpers und die Größe der Kohlenstoffpartikel optimiert. 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel* bieten Schutz vor vielen Gasen, Dämpfen und Partikeln. Entwickelt für den Einsatz in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken und Filter für Schadstoffe und Verunreinigungen in der Luft sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. Die 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält Angaben zu mehr als 700 verschiedenen Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel sind CE-geprüft und schützen je nach Modell vor vielen Arten von Gasen und Dämpfen. * Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind. Beachten Sie, dass 6098 und 6099 nicht für die Verwendung mit Halbmasken geeignet sind. Nicht zur Verwendung in Umgebungen, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdend sind. Wechseln Sie die 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel gemäß dokumentiertem Wechselintervall oder früher, wenn Sie Geruch, Geschmack oder Reizungen durch Schadstoffe feststellen.

Stärken


• CE-geprüft zum Schutz gegen eine Vielzahl von Gasen, Dämpfen und Partikel, je nach Modell. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind
• Bajonettanschluss passend für unterschiedliche, kompatible 3M™ Wiederverwendbare Halb- und Vollmasken
• Nach hinten geschwungenes, flaches Design für ein optimiertes Sichtfeld und Gleichgewicht
• Leicht, mit geringem Atemwiderstand
• Vierteldrehung für eine schnelle und einfache Befestigung
• Die breite Anwendungspalette kann dazu beitragen, den Bestandsbedarf zu reduzieren
• Schutz in gefährlichen Umgebungen. Nur für die industrielle/gewerbliche Verwendung

Anwendungen

Geeignet für wiederverwendbare Halb- und Vollmasken von 3M™ mit Bajonettanschluss; Verwendung zum Schutz in gefährlichen Umgebungen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)124x121x202,99 mm
Gewicht der Verpackung1342,588 g
Typkombinierte filter
Klassea2p3 r
Anschlussbayonet connector
18,86 exkl. MwSt.
/ Stück
22,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std