MT15H7P3EWS6-111 Gehörschutz-Headset, gelb

3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI Headsets

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:MT15H7P3EWS6-111
Rubix:3480591
Hersteller:7100195961
EAN:07318640069534
brand logo

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR31 dB
Typkopfhörer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MT15H7P3EWS6-111 Gehörschutz-Headset, gelb


Bei den 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Headsets handelt es sich um ein Sortiment schallpegelabhängiger Bluetooth®-Headsets für einen effektiven Gehörschutz ohne Beeinträchtigung der Kommunikation. Diese innovativen Kapselgehörschützer sind mit schallpegelabhängigen Mikrofonen für die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen und die Kommunikation in lauten Umgebungen ausgestattet. Die Bluetooth-Konnektivität ermöglicht eine nahtlose Verbindung mit kompatiblen Geräten, und die Headsets verfügen über lärmunterdrückende Mikrofone gemäß IP68. Die Headsets sind in gelber Warnfarbe mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich. Außerdem sind sie mit FLX2 Zubehöranschlüssen lieferbar.
3M™ PELTOR™ CH-5 Headsets mit hohem Schutz bieten einen Dämmwert von 37 dB und einen guten Impulsschallschutz. Mit einem neu entwickelten, wasserdichten Mikrofonarm mit verbesserter Unterdrückung von Störgeräuschen und kompatibel mit den bewährten 3M™ PELTOR™ Adaptern. Die intelligente Konstruktion ermöglicht eine schnelle und einfache Wartung auch im Außenbereich.

Stärken


• Bietet Gehörschutz und drahtlose Kommunikation
• Schallpegelabhängig für Ambient Listening
• Bluetooth®-Konnektivität für nahtlose Verbindung
• Bluetooth® MultiPoint für die gleichzeitige Verbindung mit bis zu zwei Geräten
• Lärmunterdrückender Mikrofonarm gemäß IP68 für einfache Kommunikation zwischen den Anwendern
• Gelbe fluoreszierende Warnfarbe für mehr Sicherheit
• PTL-Funktion („Push-to-Listen“) für einfache Aktivierung der schallpegelabhängigen Funktion
• Mit Kopfbügel oder Helmbefestigung erhältlich
• SNR 33 dB (SNR 31 dB mit Befestigung am Helm)
• SNR 34 dB (bei Verwendung mit HY80 Gelringen, 32 dB bei Befestigung am Helm)
• Zu verwenden mit AA-Batterien oder wiederaufladbarer NiMH-Batterie
• 45 Stunden Batterielaufzeit

Anwendungen

Laute Umgebungen

Technische Informationen


Attribute
Globaler Dämmwert SNR31 dB
Typkopfhörer
Gewicht5850 g
Farbegelb
1.006,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.197,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen