MT73H7B4D10EU GB LiteCom PRO IGB Headset, 32dB, 446-MHz-PMR, analog/digit.
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Headsets
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:MT73H7B4D10EU GB
Rubix:3480604
Hersteller:7100153481
EAN:07318640068094



Produktdetails : MT73H7B4D10EU GB LiteCom PRO IGB Headset, 32dB, 446-MHz-PMR, analog/digit.
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III GB Headsets sind unsere leistungsstarken Gehörschützer mit einem integrierten, programmierbaren Analog- und Digital-Funkgerät, einer schallpegelabhängigen Funktion für Ambient Listening, Bluetooth® Multipoint-Funktionalität, wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie und externer Anschlussbuchse. Als Ausführungen mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich.
Verwenden Sie für die effektive Kommunikation zwischen Headsets in lauten Umgebungen 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headsets. Diese Headsets tragen zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Geräuschpegeln bei. Gleichzeitig ermöglichen sie die Kommunikation in lauten Umgebungen, während das Situationsbewusstsein aufrechterhalten bleibt. Dank der schallpegelabhängigen Funktion und des lärmunterdrückenden Mikrofons können die Nutzer trotz des Gehörschutzes wichtige Umgebungsgeräusche hören und mit Kollegen kommunizieren. Das integrierte Zwei-Wege-Funkgerät sorgt für eine zuverlässige Kommunikation und kann mit ähnlichen PMR-Funksprechsystemen verwendet werden. Die Bluetooth® Multipoint-Funktionalität ermöglicht eine gleichzeitige, nahtlose Verbindung. Die Headsets sind mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich.
Stärken
• Gehörschutz mit integriertem, programmierbarem Analog- und Digital-Funksprechsystem
• Schnelle Aktivierung der schallpegelabhängigen Funktion durch Push-to-Listen
• Schnelle Aktivierung der schallpegelabhängigen Funktion durch Push-to-Listen
• Programmieren Sie bis zu 70 verschiedene Funkkanäle ein
• Umgebungshörfunktion zur Verbesserung des Situationsbewusstseins und der Kommunikation
• Lärmunterdrückendes, wasserdichtes Mikrofon
• Lärmunterdrückendes, wasserdichtes Mikrofon
• Sprachgesteuertes Senden (VOX) für Freisprechbetrieb in lärmbelasteten Umgebungen
• Sprachgesteuertes Senden (VOX) für Freisprechbetrieb in lärmbelasteten Umgebungen
• Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
• Als Ausführungen mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich
• Für die effiziente Kommunikation in lauten Umgebungen
Anwendungen
Gebäudeinstandhaltung - Maschinenbedienung
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 33 dB |
|---|---|
| Typ | kopfhörer |
| Gewicht | 5800 g |
| Farbe | grün |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.671,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.988,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage