MT73H7P3E4D10EU 3M PELTOR WS LiteCom PRO III GB Headset, 32 dB, 446-MHz-PMR

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Headsets

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7100153479
Rubix:3039879
Hersteller:7100153479
EAN:07318640068087
MT73H7P3E4D10EU 3M PELTOR WS LiteCom PRO III GB Headset, 32 dB, 446-MHz-PMR

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR32 dB
Typkopfhörer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MT73H7P3E4D10EU 3M PELTOR WS LiteCom PRO III GB Headset, 32 dB, 446-MHz-PMR


3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III GB Headsets sind unsere leistungsstarken Gehörschützer mit einem integrierten, programmierbaren Analog- und Digital-Funkgerät, einer schallpegelabhängigen Funktion für Ambient Listening, Bluetooth® Multipoint-Funktionalität, wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie und externer Anschlussbuchse. Als Ausführungen mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich.
Mit der 3M™ Aura™ Partikelmaske der Serie 9300+Gen3 stellen Sie komfortablen, zuverlässigen Atemschutz (Schutzniveau FFP2 oder FFP3) in gesundheitsgefährdenden Arbeitsumgebungen sicher. Dies ist die dritte Generation der meistverkauften 3M Aura™ Partikelmaske mit dem originalen 3-teiligen, flach faltbaren Design. Unsere Partikelmasken zeichnen sich durch das 3M Advanced Electret Filtermedium (AEM) aus – einem Hochleistungsfiltermaterial, das für leichteres Atmen bei niedrigem Atemwiderstand entwickelt wurde. Die Aura™ Serie der dritten Generation verfügt über das 3M™ Cool Flow™ Komfortventil, das sich leichter und länger öffnen lässt als das ursprüngliche 3M™ Cool Flow™ Ventil. Aufsetzhilfen auf Maskenober- und -unterseite erleichtern das Tragen, Abnehmen und Anpassen der Atemschutzmaske, insbesondere in Kombination mit der „Grip-Funktion“ an Modellen mit Ventil. Die textilen, farbkodierten Kopfbänder sorgen für verbesserte Haltbarkeit und erleichtern Ihnen die schnelle Identifizierung des Schutzniveaus (DGUV Regel 112-190): blau für FFP2 (10) und rot für FFP3 (30). Das weiche Schaumstoffpolster am speziell gestalteten Nasenbereich trägt sich angenehm auf der Haut, lässt sich gut mit 3M Augenschutzprodukten kombinieren und Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen der Brille. Mit dem integrierten Nasenbügel erzielen Sie einen bequemen Sitz für verschiedenste Gesichtsformen.

Stärken


• Gehörschutz mit integriertem, programmierbarem Analog- und Digital-Funksprechsystem
• Schnelle Aktivierung der schallpegelabhängigen Funktion durch Push-to-Listen
• Schnelle Aktivierung der schallpegelabhängigen Funktion durch Push-to-Listen
• Programmieren Sie bis zu 70 verschiedene Funkkanäle ein
• Umgebungshörfunktion zur Verbesserung des Situationsbewusstseins und der Kommunikation
• Lärmunterdrückendes, wasserdichtes Mikrofon
• Lärmunterdrückendes, wasserdichtes Mikrofon
• Sprachgesteuertes Senden (VOX) für Freisprechbetrieb in lärmbelasteten Umgebungen
• Sprachgesteuertes Senden (VOX) für Freisprechbetrieb in lärmbelasteten Umgebungen
• Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
• Als Ausführungen mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich
• Für die effiziente Kommunikation in lauten Umgebungen

Anwendungen

Gebäudeinstandhaltung - Maschinenbedienung

Technische Informationen


Attribute
Globaler Dämmwert SNR32 dB
Typkopfhörer
Gewicht5800 g
Farbegrün
1.706,18 exkl. MwSt.
/ Stück
2.030,35 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage