7100336246 WS ALERT XPI+ FM-Radio RDS App Bluetooth WAP OTA MRX21AWS7
3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headsets
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:MRX21AWS7
Rubix:4002431
Hersteller:7100336246
EAN:00068060857712





Dokumente
Produktdetails : 7100336246 WS ALERT XPI+ FM-Radio RDS App Bluetooth WAP OTA MRX21AWS7
Das Bluetooth® MultiPoint Headset mit lärmunterdrückendem Mikrofon kann mittels einer mobilen App lässt sich einfacher eingerichtet und angepasst werden. Das Headset schützt Sie nicht nur vor gesundheitsschädlichem Lärm, sondern ermöglicht Ihnen auch, problemlos in lauten Umgebungen Telefongespräche zu führen und dabei beide Hände frei zu behalten.
3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI+ FM-Radio Headset, WS7, App-Unterstützung, FM-Radio mit RDS, MultiPoint Bluetooth, WAP, lila.
Stärken
WAP Work Audio Profil;Multifunktionstaste;APS Audio Pan Einstellung;FM-Radio mit RDS;Hochwertiger FM-Radioempfänger;Bluetooth® MultiPoint Technologie;Lärmunterdrückender Mikrofonarm;Verbindung zu einer kompatiblen mobilen App, mit der das Headset einfacher eingerichtet und eingestellt werden kann;OTA (Firmware-Update Over-the-Air);Push-to-Listen-Funktion, um einfach und in Sekundenschnelle die Umgebung zu hören;Automatische Abschaltfunktion: Das Headset wird bei Nichtverwendung nach vier Stunden abgeschaltet, um die Batterie zu schonen;Warnung bei niedrigem Batteriestand;Austauschbare Polster und Schaumstoffkissen;USB-C-Ladeanschluss
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 31,5 dB |
|---|---|
| Typ | kopfhörer |
| Gewicht | 552 g |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
636,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
757,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std