MRX21AWS6 3M Peltor WS Alert XPI Headset
3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:MRX21AWS6
Rubix:2126632
Hersteller:7100114032
EAN:7318640067660

Dokumente
Produktdetails : MRX21AWS6 3M Peltor WS Alert XPI Headset
Mit dem 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset MRX21A3WS6 schützen Sie sich vor gesundheitsschädlichem Lärm. Sie können problemlos in lauten Umgebungen Telefongespräche führen und behalten dabei beide Hände frei.
Mit diesem eigenständigen Headset mit Kopfbügel können Sie sich zum freihändigen Kommunizieren und Streamen mit bis zu zwei Bluetooth®-fähigen Geräten verbinden, beispielsweise mit einem Mobiltelefon und einem Zwei-Wege-Funkgerät. Mit der 3M™ Connected Equipment App, die über den App Store und Google Play verfügbar ist und das Einrichten und Einstellen des Headsets erleichtert, können Sie sich einfach mit iOS und Android-Geräten verbinden.
Ein lärmunterdrückendes Galgenmikrofon stellt eine klare Sprachübertragung in lauten Umgebungen sicher, während Sie dank der pegelabhängigen Funktion für Ambient Listening wahrnehmen, was um Sie herum passiert. Das Headset zeichnet sich zudem durch eine Push-to-Listen-Funktion aus, sodass Sie bei Bedarf in Sekundenschnelle Ihre Umgebung hören.
In das Headset ist ein UKW-Radio mit Lautstärkebegrenzung auf 82 dB integriert. Dies umfasst ein sprachgeführtes Menü, das die UKW-Radio-Frequenzen ansagt, einen digitalen Suchlauf und eine Speichermöglichkeit für Ihre Lieblingssender.
Das Headset wird bei Nichtverwendung automatisch nach vier Stunden abgeschaltet, um die Batterie zu schonen. Bei niedrigem Batteriestand wird eine Warnung ausgegeben. Es ist eine wiederaufladbare Ausführung mit NiMH-Batterien verfügbar.
Um Korrosion durch Schweiß zu reduzieren, befindet sich die Elektronik im äußeren Teil der Kapsel. Um den Verlust der Geräuschdämmung im Lauf der Zeit zu verhindern und zur Aufrechterhaltung der Hygiene sind austauschbare Polster und Schaumstoffkissen verfügbar.
Stärken
Schützt vor gesundheitsschädlichem Lärm Ermöglicht freihändiges Telefonieren in lauten Umgebungen Dank 3M™ Connected Equipment App iOS- und Android-kompatibel Eigenständiges Headset mit Kopfbügel Bluetooth® MultiPoint Technologie ermöglicht Verbindung mit bis zu zwei Geräten Lärmunterdrückendes Galgenmikrofon Pegelabhängige Funktion zum Hören von Umgebungsgeräuschen und Push-to-Listen-Funktion Integriertes UKW-Radio Austauschbare Polster und Schaumstoffkissen Auch als Helmbefestigung erhältlich (SNR 30 dB)
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 30 dB |
|---|---|
| Typ | kopfhörer |
| Gewicht | 631 g |
| Farbe | gelb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
643,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
766,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage









