MT16H210F-478-RD SportTac Headset, 26 dB, Rote/Schwarze Kapseln
3M™ PELTOR™ SportTac™ Headsets
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000039607
Rubix:3480608
Hersteller:7000039607
EAN:07318640044975



Produktdetails : MT16H210F-478-RD SportTac Headset, 26 dB, Rote/Schwarze Kapseln
3M™ PELTOR™ SportTac™ Headsets bieten einstellbaren Gehörschutz für Jagd- und Schussumgebungen. Die Headsets verfügen über eine intelligente, sofort reagierende, schallpegelabhängige Funktion, damit Ihr Gehör vor plötzlichem Lärm geschützt wird. Audioeingang für externes Funkgerät und ein klappbarer Kopfbügel.
Erhalten Sie Schutzstufe, Tragekomfort und Hygiene der 3M™ PELTOR™ Gehörschutz-Headsets aufrecht mit den 3M™ PELTOR™ Hygienekits. 3M empfiehlt, die Polster und Schaumstoff-Einlagen der Kapselgehörschützer alle 6 Monate oder vorher zu ersetzen, wenn sie beschädigt sind. Es sind verschiedene Kits für viele verschiedene 3M™ PELTOR™ Headsets erhältlich.
Stärken
• Speziell entwickelter Gehörschutz, speziell für Jäger und Sportschützen.
• Gleichmäßige schallpegelabhängige Funktion schützt den Träger vor plötzlichen lauten Impulsgeräuschen
• Ausgestattet mit automatischer Abschaltfunktion
• Faltbarer Kopfbügel für einfache Aufbewahrung
• Betriebsdauer: ca. 600 Stunden
• Audioeingang für externes Funkgerät
Anwendungen
Jagen / Schießen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 570,6 g |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 26 dB |
| Gewicht | 318 g |
| Farbe | rot |
| Herkunftsland | SE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.675,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
3.184,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage