MT73H7P3E4310WS6EU LiteCom Plus Headset LPD, 433 MHz, analog
3M PELTOR KAPPE WS LITECOM PLUS LPD433 ANALOG MONTAGE AM HELM
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100204422
Rubix:3480598
Hersteller:7100204422
EAN:07318640069602

Produktdetails : MT73H7P3E4310WS6EU LiteCom Plus Headset LPD, 433 MHz, analog
Verwenden Sie die 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Kapselgehörschützer, um in lauten Umgebungen effektiv mit anderen Kapselgehörschützern zu kommunizieren. Diese Kapselgehörschützer schützen den Anwender vor schädlichen Schallpegeln und ermöglichen gleichzeitig die Kommunikation in lauten Umgebungen bei gleichzeitiger Wahrnehmung der Umgebung. Die pegelabhängige Funktion und das Mikrofon mit Geräuschunterdrückung helfen dem Anwender, wichtige Umgebungsgeräusche wahrzunehmen und mit Kollegen zu kommunizieren, ohne den Gehörschutz zu beeinträchtigen. Sie verfügen über integrierte Funkgeräte für eine zuverlässige Kommunikation und können mit ähnlichen PMR-Funkkommunikationssystemen verwendet werden. Sie haben Bluetooth®-Multipoint-Konnektivität für eine gleichzeitige und unterbrechungsfreie Verbindung. Diese Kapselgehörschützer sind mit Bügel, Nackenband oder Helmmontage erhältlich.
Der 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Kapselgehörschützer ist mit einem integrierten, vorprogrammierten PMR-Funkgerät, Bluetooth®-Multipoint-Konnektivität, geräuschunterdrückenden Mikrofonen und pegelabhängiger Funktion für die Wahrnehmung der Umgebung ausgestattet. Sie sind mit Bügel, Nackenband oder Helmmontage erhältlich.
Stärken
Gehörschutz mit integriertem Analogfunk;Pegelabhängige Technologie für eine bessere Umgebungswahrnehmung und verbesserte Kommunikation;Bluetooth®-Multipoint-Konnektivität für die nahtlose Verbindung mobiler Geräte;'Push-to-listen' für eine schnelle Aktivierung der pegelabhängigen Funktion;Wasserfestes Mikrofon mit Geräuschunterdrückung;Sprachaktivierter Sender (VOX) für freihändige Nutzung in lauten Umgebungen;Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku;Kompatibel mit LPD433 Mhz;Für effektive Kommunikation in lauten Umgebungen
Anwendungen
Produktion, Bau
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 33 dB |
|---|---|
| Typ | kopfhörer |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.497,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.781,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage