3M™ PELTOR™ FM-Radio-Headset, Kopfbügel
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100089368
Rubix:4002308
Hersteller:7100089368
EAN:00078371670870
Produktdetails :
3M™ PELTOR™ FM-Radio Gehörschutz ermöglicht es Ihnen, Ihr Gehör zu schützen und gleichzeitig Radio zu hören. Ideal für diejenigen, die im Wald, in der Landschaftspflege, beim Grasschneiden usw. arbeiten,... oder für diejenigen, die Gehörschutz bei ihren Aktivitäten im Freien benötigenVerpackung : Kartonbox
Stärken
>Ausgezeichneter FM-Radioempfang
Eine kurze, flexible Antenne bietet hervorragenden Empfang ohne störende Interferenzen, selbst unter harten Bedingungen
3.5mm Stereo-Audioeingangsstecker zum Anschluss an einen MP3-Player
Der extra breite, weiche, gepolsterte Kopfbügel verteilt das Gewicht, während die Zwei-Punkt-Aufhängung einen geringen Druck für komfortablen Langzeiteinsatz ausübt
Eine kurze, flexible Antenne bietet hervorragenden Empfang ohne störende Interferenzen, selbst unter harten Bedingungen
3.5mm Stereo-Audioeingangsstecker zum Anschluss an einen MP3-Player
Der extra breite, weiche, gepolsterte Kopfbügel verteilt das Gewicht, während die Zwei-Punkt-Aufhängung einen geringen Druck für komfortablen Langzeiteinsatz ausübt
Anwendungen
Schützen Sie Ihr Gehör und hören Sie gleichzeitig Radio.
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 32 dB |
|---|---|
| Typ | kopfhörer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage