HT52P3E-112 CH-3 Headset nurmit Hörfunktion
3M™ PELTOR™ CH-3 Headsets nur mit Hörfunktion
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:HT52P3E-112
Rubix:3480575
Hersteller:7100203302
EAN:04054596695535



Produktdetails : HT52P3E-112 CH-3 Headset nurmit Hörfunktion
3M™ PELTOR™ CH-3 Headsets nur mit Hörfunktion verbinden sich einfach und zuverlässig mit dem FLX2 Kabelsystem. Sie zeichnen sich durch ein Lautsprechersystem aus, das für die Sprachfrequenz in lärmintensiven Umgebungen optimiert ist, sowie ein modernes Design der Kapseln, das hohen Komfort und hohe Dämpfung bietet. Lieferbar mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung. Erhältlich als Standardmodell in leuchtendem Gelb oder zum Zeichen der Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche (Ex-Schutz) in leuchtendem Blau.
Zuverlässige Verbindung Ihres Headsets mit 3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel. Es sind Kabel für „Nur hören“, den Headset-Einsatz über PTT Adapter sowie für den direkten Anschluss an ein Funkgerät erhältlich. Das System ermöglicht mit einem breiten Spektrum von Lösungen eine individuelle Auswahl für die jeweiligen Anforderungen.
Stärken
• Headsets für die reine Hörkommunikation mit Gehörschutzfunktion
• Für den Einsatz in lauten Umgebungen optimierte Lautsprecher
• FLX2 Zubehörstecker zur einfachen Anpassung an die gewünschte Lösung
• Erhältlich als Standardmodell in leuchtendem Gelb oder zum Zeichen der Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche (Ex-Schutz) in leuchtendem Blau
• Lieferbar mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung
Anwendungen
Fertigung
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 25 dB |
|---|---|
| Typ | kopfhörer |
| Gewicht | 224 g |
| Farbe | gelb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std