5535 5535 Filter-Nachfüllpack A2P3 VE 4 Sets
3M™ Partikelfilter-Set
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:5535
Rubix:1992755
Hersteller:7000061558
EAN:4046719131693



Dokumente
Produktdetails : 5535 5535 Filter-Nachfüllpack A2P3 VE 4 Sets
3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel sind CE-geprüft und bieten je nach Modell Schutz vor vielen Arten von Gasen, Dämpfen und Partikeln. Der Anschluss mit Bajonettverschluss passt zu jeder Mehrweg-Atemschutzmaske mit 3M™ Bajonettverschluss und wurde entwickelt, um das Sichtfeld zu optimieren. Diese Filter sind leicht und bieten einen ausgewogenen Atemschutz für ein breites Spektrum gefährlicher Umgebungen.
Vielseitig und einfach anzubringen: Die 3M™ Bajonett-Partikelfilter bieten Schutz vor unterschiedlichstem Staub, Sprühnebel und anderen Partikeln. Die 3M™ Partikelfilter der Serie 2000 zeichnen sich durch einen geringen Atemwiderstand und eine gutes Gleichgewicht und das schlanke, nach hinten geschwungene Profil sorgt für ein optimales Sichtfeld beim Tragen der Atemschutzmaske. Sie sind schwer entflammbar und leicht zu befestigen. 3M™ Partikelfilter der Serie 6000 befinden sich in einem stabilen Kunststoffgehäuse, das sie vor Beschädigungen, Schmutz, Dekontaminationsduschen, Schutt, Funken und hohen Temperaturen schützt. Wählen Sie einfach den für Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen geeigneten Filtertyp aus, richten Sie den Anschluss aus und rasten Sie ihn mit einer Vierteldrehung ein. Die 3M™ Partikelfilter der Serien 2000 und 6000 sind mit den 3M™ Wiederverwendbaren Halbmasken der Serie 6000, der Serie 6500QL, der Serie 7500* und den Wiederverwendbaren Vollmasken der Serie 6000 kompatibel und helfen so, den Bestandsbedarf zu reduzieren. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken und Filter für Schadstoffe und Verunreinigungen in der Luft sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. Die 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält Angaben zu mehr als 700 verschiedenen Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. 3M™ Bajonett-Partikelfilter sind CE-geprüft und haben ein Design, das bei der Verwendung mit Halb- und Vollmasken ein breites Spektrum an luftgetragenen Partikeln filtert. Einige Modelle verfügen über eine Entlastungsfunktion für unangenehme Dämpfe und/oder saure Gase. Nicht geeignet für Umgebungen, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährlich sind (IDLH) oder gefährliche Mengen an Gasen und Dämpfen (außer Fluorwasserstoff bei bestimmten Modellen). Wechseln Sie 3M™ Bajonett-Partikelfilter aus, wenn sie verschmutzt oder beschädigt sind oder das Atmen erschweren. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.
Stärken
• CE-geprüft zum Schutz gegen eine Vielzahl von Gasen, Dämpfen und Partikel, je nach Modell
• Bajonettanschluss passend für unterschiedliche, kompatible 3M™ Mehrweg-Halb- und -Vollmasken
• Nach hinten geschwungenes, flaches Design für ein optimiertes Sichtfeld und Balance
• Leicht, mit geringerem Atemwiderstand
• Vierteldrehung für eine schnelle und einfache Befestigung
• Die breite Anwendungspalette kann den Bestandsbedarf verringern
• Schutz in gefährlichen Umgebungen. Nur zur betrieblichen/professionellen Nutzung
Anwendungen
Finishen von Verbundwerkstoffen - Finishing - Montage- und mechanische Arbeiten - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 110x104x190 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 509 g |
| Typ | partikelfilter |
| Klasse | a2p3r |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
330,01 € exkl. MwSt.
/ Packung
392,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std