TR-3802E Partikelfilter TR-3802E
3M™ Versaflo™ Filter für motorbetriebene Atemschutzmasken Serie TR-300+
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100018809
Rubix:3098562
Hersteller:7100018809
EAN:00689330104710



Dokumente
Produktdetails : TR-3802E Partikelfilter TR-3802E
Dieser Filter wurde für den zuverlässigen Atemschutz gegen Feinstaubpartikel sowie störende Gerüche organischer Dämpfe entwickelt. Er ist kompatibel mit den gebläseunterstützten Atemschutzsystemen der Serie 3M™ TR-300+.
Eigenschaften:
Der 3M™ Partikelfilter TR-3802E vereint fortschrittliche Filtertechnologie zur effektiven Abscheidung von Stäuben, Nebeln und Rauchpartikeln. Gleichzeitig reduziert er unangenehme Gerüche organischer Dämpfe. Dank seines ergonomischen Designs lässt sich der Filter schnell und sicher auf Gebläseeinheiten der Serie TR-300+ montieren. Das leichte, robuste Gehäuse gewährleistet eine zuverlässige Integration in bestehende Atemschutzsysteme und unterstützt eine optimale Luftzirkulation. Der Filter ist ideal für industrielle Anwendungen, bei denen sowohl Partikelschutz als auch Geruchsminderung erforderlich sind. Die Kompatibilität ist ausschließlich auf 3M™ TR-300+ Systeme ausgelegt – für höchste Arbeitssicherheit gemäß industriellen Standards.
Spezifikationen:
• Schutztyp: Partikel und unangenehme organische Dämpfe unterhalb der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW).
• Produkttyp: Filter.
• Artikelnummer: TR-3802E.
• Kompatibilität: 3M™ TR-300+ gebläseunterstützte Atemschutzgeräte.
• Kompatible Gebläseeinheiten: TR-302E+ und TR-300+.
• Montage: Schnelle, einfache Befestigung an der Gebläseeinheit.
• Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C.
• Lagertemperatur: -30 °C bis +50 °C, rel. Luftfeuchtigkeit < 90 %.
Normen:
• EN 12941:1998+A2:2008
• CE-zertifiziert
Markeninformationen:
3M ist ein global agierendes Technologieunternehmen mit über 70 Standorten weltweit. Seit der Gründung im Jahr 1902 steht 3M für kontinuierliche Innovation und entwickelt Lösungen in Bereichen wie Industrie, Gesundheit, Arbeitsschutz, Elektronik und Energie. Mit über 60.000 Produkten und mehreren tausend Forschenden weltweit ist 3M führend in der Umsetzung wissenschaftlicher Ideen in praxisorientierte Technologien, die den Arbeitsalltag verbessern.
Eigenschaften:
Der 3M™ Partikelfilter TR-3802E vereint fortschrittliche Filtertechnologie zur effektiven Abscheidung von Stäuben, Nebeln und Rauchpartikeln. Gleichzeitig reduziert er unangenehme Gerüche organischer Dämpfe. Dank seines ergonomischen Designs lässt sich der Filter schnell und sicher auf Gebläseeinheiten der Serie TR-300+ montieren. Das leichte, robuste Gehäuse gewährleistet eine zuverlässige Integration in bestehende Atemschutzsysteme und unterstützt eine optimale Luftzirkulation. Der Filter ist ideal für industrielle Anwendungen, bei denen sowohl Partikelschutz als auch Geruchsminderung erforderlich sind. Die Kompatibilität ist ausschließlich auf 3M™ TR-300+ Systeme ausgelegt – für höchste Arbeitssicherheit gemäß industriellen Standards.
Spezifikationen:
• Schutztyp: Partikel und unangenehme organische Dämpfe unterhalb der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW).
• Produkttyp: Filter.
• Artikelnummer: TR-3802E.
• Kompatibilität: 3M™ TR-300+ gebläseunterstützte Atemschutzgeräte.
• Kompatible Gebläseeinheiten: TR-302E+ und TR-300+.
• Montage: Schnelle, einfache Befestigung an der Gebläseeinheit.
• Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C.
• Lagertemperatur: -30 °C bis +50 °C, rel. Luftfeuchtigkeit < 90 %.
Normen:
• EN 12941:1998+A2:2008
• CE-zertifiziert
Markeninformationen:
3M ist ein global agierendes Technologieunternehmen mit über 70 Standorten weltweit. Seit der Gründung im Jahr 1902 steht 3M für kontinuierliche Innovation und entwickelt Lösungen in Bereichen wie Industrie, Gesundheit, Arbeitsschutz, Elektronik und Energie. Mit über 60.000 Produkten und mehreren tausend Forschenden weltweit ist 3M führend in der Umsetzung wissenschaftlicher Ideen in praxisorientierte Technologien, die den Arbeitsalltag verbessern.
Stärken
• Hochwirksamer Schutz vor Feinstaub, Nebel und Rauch.
• Reduziert störende Gerüche organischer Dämpfe.
• Für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche konzipiert.
• Optimale Kompatibilität mit 3M™ TR-300+ Geräten.
• Einfaches Handling beim Einbau und Austausch.
• Reduziert störende Gerüche organischer Dämpfe.
• Für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche konzipiert.
• Optimale Kompatibilität mit 3M™ TR-300+ Geräten.
• Einfaches Handling beim Einbau und Austausch.
Anwendungen
Der TR-3802E Filter wird empfohlen für Tätigkeiten mit Belastung durch Staub, Nebel oder Rauch in Verbindung mit organischen Gerüchen – unterhalb der festgelegten Expositionsgrenzwerte. Typische Einsatzfelder sind Abrissarbeiten, Schleifen, Metallverarbeitung, Bauwesen, Landwirtschaft, Oberflächenbehandlung, Gießereien, Lebensmittelindustrie sowie pharmazeutische Produktion.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | filter |
|---|---|
| Klasse | p3 |
| Zolltarifcode | 84212200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.390,70 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
1.654,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen