BT-63 Luftschlauch, für dicht sitzende Atemanschlüsse

3M™ Gebläse- und Druckluftschläuche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:BT-63
Rubix:3471181
Hersteller:7100189372
EAN:04054596643116
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typlängenverstellbarer luftschlauch
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : BT-63 Luftschlauch, für dicht sitzende Atemanschlüsse


3M™ Gebläse- und Druckluftschläuche sind Teil eines CE-geprüften Atemschutzsystems
Der 3M™ Partikelfilter PV-1251E schützt effektiv vor festen, flüssigen, toxischen und radioaktiven Partikeln, Mikroorganismen (beispielsweise Bakterien und Viren) und Enzymen Er ist auf die Verwendung mit dem 3M™ Atemschutzgebläse-System PV-300E und der 3M™ Halbmaske der Serie HF-350 (im Unterdruck-Modus) ausgelegt.

Stärken


• Ermöglicht eine schnelle Verbindung zwischen dem Kopfteil und dem Atemschutzgebläse oder dem Druckluftregler
• CE-geprüft bei Verwendung als Teil eines kompletten Systems
• Ersatzteil
• Einfache Anbringung

Anwendungen

Allgemeine Wartung - Handhabung von chemischen Flüssigkeiten - Lackierarbeiten - Montage - Sprühbeschichtung - Sprühen

Technische Informationen


Attribute
Typlängenverstellbarer luftschlauch
Werkstoffpolyurethan
278,22 exkl. MwSt.
/ Stück
331,08 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage